3m 2242-1 1/2x15ft | Băng Keo Điện 1-1/2 X 15 Feet 30 Mil, 12 Pk | 2fyv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 2242-1 1/2x15FT Băng Keo Điện 1-1/2 x 15 Feet 30 Mil, 12 Pk | AB9XCN 2FYV7

3M 2242-1 1/2x15FT Băng keo điện 1-1/2 x 15 feet 30 Mil, 12 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9XCN Model: 2242-1 1/2x15FTTham chiếu chéo: 2FYV7
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
€523.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng điện
DínhNhựa cao su
MàuĐen
Chiều dài15ft.
Vật chấtCao su Ethylene Propylene chống cháy
Tối đa Vôn750
Hiệu suất Temp.Lên đến 194 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Phạm vi nhiệt độLên đến 194 độ F
Độ bền kéo7.5 lb./in.
bề dầy30tr.
UPC005400741323
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.4
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS4008210000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa VônPhạm vi nhiệt độĐộ bền kéoChiều rộngGiá cả
Băng Keo Điện 3M 130C-1-1/2x30FT 1-1/2 x 30 Feet 30 Mil, 12 Pk | AB9XCQ 2FYV9 130C-1-1/2x30FT30ft.69000Lên đến 266 độ F250 lb./in.1.5 "€1,115.39
Băng Keo Điện 3M 2242-3/4X15FT 3/4 x 15 Feet 30 Mil, 24 Pk | AB9XEX 2FZN8 2242-3 / 4X15FT15ft.750Lên đến 194 độ F7.5 lb./in.3 / 4 "€501.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 2242-1 1/2x15FT Băng keo điện 1-1/2 x 15 feet 30 Mil, 12 Pk
€523.62 /đơn vị