3m 2-36-5453 | Băng Vải 2 Inch X 36 Yard 8.2 Mil Nâu | 15c959 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 2-36-5453 Băng vải 2 Inch x 36 Yard 8.2 Mil Brown | AA6WRM 15C959

3M 2-36-5453 Băng Vải 2 Inch x 36 Yard 8.2 Mil Brown

Trong kho
Khoản mục: AA6WRM phần: 2-36-5453Tham chiếu chéo: 15C959

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€1,131.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng vải tráng PTFE
Cường độ bám dính55 oz./in.
Dínhsilicone
Màunâu
Chiều dài36yd.
Vật chấtSợi thủy tinh ngâm tẩm PTFE
Hiệu suất Temp.-100 độ đến 400 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo175 lb./in.
bề dầy8.2tr.
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhMàuChiều dàiĐộ bền kéobề dầyChiều rộngGiá cả
Băng vải 3M ​​5151 1/2 x 5 yd 4.5 Màu nâu nhạt | AA6VTU 15C404 515130 oz./in.Nâu sáng5yd.100 lb./in.4.5tr.1 / 2 "€30.31
Băng vải 3M ​​5151 12 x 5 yard 4.5 mil Nâu nhạt | AA6VTV 15C405 515130 oz./in.Nâu sáng5yd.100 lb./in.4.5tr.12 "€540.44
Băng vải 3M ​​5151 1 x 5 yard 4.5 mil Nâu nhạt | AA6VTW 15C406 515130 oz./in.Nâu sáng5yd.100 lb./in.4.5tr.1"€58.08
Băng keo 3M 5151 2 x 5 yard 4.5 mil Nâu nhạt | AA6VTX 15C407 515130 oz./in.Nâu sáng5yd.100 lb./in.4.5tr.2"€106.90
Băng keo 3M 5151 3/4 x 5 yd 4.5 Mil Light Brown | AA6VTY 15C408 515130 oz./in.Nâu sáng5yd.100 lb./in.4.5tr.3 / 4 "€41.29
Băng vải 3M ​​5151 3 x 5 yard 4.5 mil Nâu nhạt | AA6VTZ 15C409 515130 oz./in.Nâu sáng5yd.100 lb./in.4.5tr.3"€159.60
Băng keo 3M 5151 6 x 5 yard 4.5 mil Nâu nhạt | AA6VUA 15C410 515130 oz./in.Nâu sáng5yd.100 lb./in.4.5tr.6"€318.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 2-36-5453 Băng Vải 2 Inch x 36 Yard 8.2 Mil Brown
€1,131.68 /đơn vị