3m 18082 | Đĩa Điều Hòa Nhôm Oxit 3 Inch Thô Tr, 100 Pk | 2fvg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đĩa Điều Hòa 3M 18082 Ôxít Nhôm 3 Inch Thô Tr, 100 Pk | AB9WMN 2FVG9

3M 18082 Đĩa Điều Hòa Nhôm Oxide 3 Inch Thô Tr, 100 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9WMN phần: 18082Tham chiếu chéo: 2FVG9
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
€724.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa đĩa nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Hệ thống đính kèmTR
Loại tệp đính kèmCuộn vào / Tắt
MàuNâu / Xanh
Đĩa Dia.3"
LớpThô
Tối đa RPM18,000
UPC004801118082

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.79
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)30.73
Mã HS6805100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBụi bặmVật liệu mài mònLoại mài mònTối đa RPMVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàuĐĩa Dia.Giá cả
Đĩa Khóa 3M 22408 Ôxít Nhôm 1-1/2 Inch 100 Grit Tr, 50 Pk | AA9NUZ 1EFC8 22408100Oxit nhômÁo đóng30,000VảiYFnâu1.5 "€84.77
3M 15908 Đĩa Oxit Nhôm Cường Độ Cao 3 Inch Vf Tr, 100 Pk | AB9BPJ 2AXU3 15908-Oxit nhômKhông dệt20,000--làm biếng3"€436.45
Đĩa kim cương 3M 85238 Flex 1-1/2 Inch 250micron, 10 Pk | AB9BXK 2AZG4 85238Micron 250DiamondMở áo khoác30,000Vải không thấm nướcYFmàu xanh lá1.5 "€520.22
3M 85239 Đĩa Kim Cương Flex 1-1/2 Inch 125micron, 10 Pk | AB9BXM 2AZG9 85239Micron 125DiamondMở áo khoác30,000Vải không thấm nướcYFĐen1.5 "€455.94
Đĩa kim cương 3M 85240 Flex 1-1/2 Inch 74 Micron, 10 Pk | AB9BXQ 2AZH5 85240Micron 74DiamondMở áo khoác30,000Vải không thấm nướcYFđỏ1.5 "€392.44
Đĩa Kim Cương 3M 85256 Flex 3 Inch 74 Micron Tr, 5 Pk | AB9BXR 2AZJ1 85256Micron 74DiamondMở áo khoác20,000Vải không thấm nướcYFđỏ3"€451.92
3M 85235 Đĩa Kim Cương Flex 1 Inch 10 Micron Tr, 10 Pk | AB9BXW 2AZJ6 85235Micron 10DiamondMở áo, nhựa liên kết30,000Vải không thấm nướcYFMàu xanh da trời1"€181.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 18082 Đĩa Điều Hòa Nhôm Oxide 3 Inch Thô Tr, 100 Pk
€724.24 /đơn vị