3m 15531 | Bánh xe Unitized 3 Inch Dia. X 1/4 Wx1/4 Ao Med | 4zt07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe Unitized 3M 15531 Đường kính 3 inch x 1/4 Wx1/4 Ao Med | AE2WPD 4ZT07

3M 15531 Bánh xe Unitized Đường kính 3 inch x 1/4 Wx1/4 Ao Med

Trong kho
Khoản mục: AE2WPD phần: 15531Tham chiếu chéo: 4ZT07
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
€17.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe đơn vị
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Màumàu xám
Tỉ trọngMềm (2)
đường kính3"
LớpTrung bình
Tối đa RPM12,100
Kích thước lắp1 / 4 "
Kiểu lắpLỗ trồng cây
Phong cáchPhá hủy và hoàn thiện
UPC004801115531
Chiều rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS6804221000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchVật liệu mài mònMàuChiều rộngTỉ trọngđường kínhLớpTối đa RPMGiá cả
3M 03705 Bánh xe Unitized 3x1/2x1/4 Ao Med, 20 Pk | AB9BVC 2AYN9 03705Cắt và đánh bóngOxit nhômTân1 / 2 "Khó (7)3"Trung bình15,100€760.02
3M 03728 Bánh xe Unitized 3x1/4x1/4 Ao Med, 40 Pk | AB9BVE 2AYP5 03728Cắt và đánh bóngOxit nhômTân1 / 4 "Khó (7)3"Trung bình18,100€971.91
3M 14042 Bánh xe Unitized 4x1/4x1/4 Sc Med, 20 Pk | AB9BXP 2AZH3 14042Cắt và đánh bóngCacbua silicmàu xám1 / 4 "Khó (7)4"Trung bình12,100€770.84
3M 29205 Bánh xe Unitized 4.5 Đường kính 7/8 Ah Ao Med, 5 Pk | AB9BYN 2AZU6 29205Cắt và đánh bóngOxit nhômTân7 / 8 "Khó (7)4.5 "Trung bình11,000€304.59
3M 01012 Bánh xe Unitized 3x1x1/4 Sc Xcrs, 10 Pk | AB9CCD 2BAD4 01012Làm sạch và DảiCacbua silicĐen1"Khó (7)3"Extra Coarse14,100€642.10
3M 01563 Bánh xe Unitized 3x1/4x1/4 Ao Fn, 40 Pk | AB9CDR 2BAR5 01563Cắt và đánh bóngOxit nhômTân1 / 4 "Trung bình (5)3"đầu18,100€957.80
3M 01032 Bánh xe Unitized Đường kính 6 inch x 1 Wx5/8 Sc Xcrs, 2 Pk | AB9JJG 2DHZ3 01032Làm sạch và DảiCacbua silicĐen1"Khó (7)6"Extra Coarse7000€447.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 15531 Bánh xe Unitized Đường kính 3 inch x 1/4 Wx1/4 Ao Med
€17.25 /đơn vị