3m 13616 | Bánh xe phức tạp Deburring 6 X 1/2 X 1 Med | 4zr80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 13616 Bánh mài phức tạp 6 x 1/2 x 1 Med | AE2WFJ 4ZR80

3M 13616 Gỡ bavia bánh xe xoắn 6 x 1/2 x 1 Med

Trong kho
Khoản mục: AE2WFJ phần: 13616Tham chiếu chéo: 4ZR80
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
€130.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe côn
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Lỗ trồng cây1"
Tỉ trọngKhó (8)
đường kính6"
LớpTrung bình
Tối đa RPM6000
Phong cáchdeburring
UPC004801113616
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS6804224000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngVật liệu mài mònLỗ trồng câyTỉ trọngđường kínhLớpTối đa RPMPhong cáchGiá cả
3M 01716 Convolute Wheel Debur / cạnh 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"Cacbua silic5"Khó (8)12 "đầu3000Làm cháy và bức xạ cạnh€400.89
3M 03967 Bánh xe phức tạp Debur/cạnh 8 x 1 x 3 Fn, 3 Pk | AB9BVH 2AYR6 039671"Cacbua silic3"Khó (8)8"đầu4500Làm cháy và bức xạ cạnh€837.78
3M 01904 Hoàn thiện kim loại bánh xe phức tạp 8 x 2 x 3 Thô, 2 Pk | AB9BVM 2AYU4 019042"Oxit nhôm3"Trung bình (5)8"Thô4500Hoàn thiện kim loại€1,037.68
3M 01661 Gỡ lỗi/Hoàn thiện bánh xe phức hợp 6 x 1 x 1 FN, 3 Pk | AB9BVY 2AYV9 016611"Cacbua silic1"Khó (7)6"đầu6000Phá hủy và hoàn thiện€582.45
3M 03994 Bánh xe phức hợp Debur/hoàn thiện 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "Cacbua silic1"Khó (8)6"đầu6000Phá hủy và hoàn thiện€577.91
Bánh xe Convolute 3M 17224 Debur / kết thúc 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"Cacbua silic5"Khó (8)12 "đầu3000Phá hủy và hoàn thiện€366.96
3M 01672 Convolute Wheel Debur / hoàn thiện 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"Cacbua silic5"Trung bình (6)12 "đầu3000Phá hủy và hoàn thiện€607.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 13616 Gỡ bavia bánh xe xoắn 6 x 1/2 x 1 Med
€130.83 /đơn vị