3m 13325 | Tấm đệm đĩa có đường kính 4.5 inch. Med - Pk10 | 2azg2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tấm đệm đĩa 3M 13325 Đường kính 4.5 inch Med, 10 Pk | AB9BXH 2AZG2

3M 13325 Đĩa đệm Mặt tấm Đường kính 4.5 inch Med, 10 Pk

Trong kho
Mục: AB9BXH phần: 13325Tham chiếu chéo: 2AZG2
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
€400.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa đệm mặt tấm
Tỉ trọngTrung bình
đường kính4.5 "
Tối đa RPM8600
Kích thước lắp7 / 8 "
Kiểu lắpĐai ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8467990190
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỉ trọngđường kínhMụcTối đa RPMKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
3M 45194 Đĩa Pad Mặt Đĩa Đường Kính 7 Inch Mềm, 10 Pk | AB9WLX 2FVA3 45194Mềm mại7"Đĩa đệm mặt tấm86007 / 8 "Đai ốc€703.70
Tấm mặt đĩa 3M 14270 Đường kính cứng 4-1/2 inch | AF2GMV 6TJ73 14270Cứng4.5 "Đĩa đệm mặt tấm13,3007 / 8 "Đai ốc€36.44
3M 45190 Disc Pad Face Plate Hub Đường kính 4-1 / 2 inch | AF2GYE 6TR35 45190-4.5 "Đĩa đệm mặt tấm Hub-5/8 "-11 INTCó ren€56.87
Hub mặt đĩa 3M 45205 Đường kính 2-1 / 2 inch | AF2GYF 6TR47 45205-2.5 "Đĩa đệm mặt tấm Hub-5/8 "-11 INTCó ren€48.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 13325 Đĩa đệm Mặt tấm Đường kính 4.5 inch Med, 10 Pk
€400.71 /đơn vị