3m 1170 | Băng Keo 1" X 1" Bạc - Pk5 | 45j669 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng Keo 3M 1170 1 Inch x 1 Inch Bạc, 5 Pk | AD6HXE 45J669

3M Băng keo 1170 1 Inch x 1 Inch Bạc, 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6HXE phần: 1170Tham chiếu chéo: 45J669

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€14.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng lá che chắn
Cường độ bám dính35 oz./in.
DínhAcrylic dẫn điện
MàuBạc bóng
Chiều dài1"
Vật chấtNhôm Deadsoft
Hiệu suất Temp.-40 độ đến 130 độ C
Hình dạngSquare
Độ bền kéo20 lb./in.
bề dầy3.2tr.
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS7607190000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngCường độ bám dínhđường kínhChiều dàiVật chấtHình dạngĐộ bền kéobề dầyGiá cả
Băng keo 3M 1120 1/2 Inch x 6 yard Bạc sáng bóng | AD6HQR 45J541 11201 / 2 "36 oz./in.-6yd.NhômCuộn liên tục16 lb./in.4tr.€17.40
Băng keo 3M 1120 11-1 / 2 Inch x 6 yard Bạc | AD6HQT 45J542 112011.5 "36 oz./in.-6yd.NhômCuộn liên tục16 lb./in.4tr.€338.05
Băng Keo 3M 1120 11-1/2 Inch x 12 Inch Bạc, 6 Pk | AD6HQU 45J543 112011.5 "36 oz./in.-12 "NhômHình chữ nhật16 lb./in.4tr.€142.31
Băng keo 3M 1120 1 inch x 6 yard Bạc sáng bóng | AD6HQV 45J544 11201"36 oz./in.-6yd.NhômCuộn liên tục16 lb./in.4tr.€31.57
Băng keo 3M 1120 23 inch x 36 inch Bạc sáng bóng | AD6HQW 45J545 112023 "36 oz./in.-36 "NhômCuộn liên tục16 lb./in.4tr.€139.24
Băng keo 3M 1120 2 Inch x 6 yard Bạc sáng bóng | AD6HQX 45J546 11202"36 oz./in.-6yd.NhômCuộn liên tục16 lb./in.4tr.€62.49
Băng keo 3M 1120 3/4 Inch x 6 yard Bạc sáng bóng | AD6HQY 45J547 11203 / 4 "36 oz./in.-6yd.NhômCuộn liên tục16 lb./in.4tr.€23.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Băng keo 1170 1 Inch x 1 Inch Bạc, 5 Pk
€14.41 /đơn vị