3m 1.5-50-3903-đỏ | Băng Keo 1-1/2 Inch X 50 Yard 6.3 Mil Red | 15c932 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng Keo 3M 1.5-50-3903-RED 1-1/2 Inch x 50 Yard 6.3 Mil Red | AA6WQH 15C932

3M Băng keo 1.5-50-3903-RED 1-1/2 Inch x 50 Yard 6.3 Mil Red

Trong kho
Khoản mục: AA6WQH phần: 1.5-50-3903-REDTham chiếu chéo: 15C932
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
€31.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo
Cường độ bám dính20 oz./in.
DínhCao su
Màuđỏ
Chiều dài50yd.
Vật chấtVinyl
Hiệu suất Temp.Lên đến 250 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo14 lb./in.
bề dầy6.3tr.
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3919102055
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhMàuMụcVật chấtHiệu suất Temp.Chiều rộngGiá cả
Băng keo 3M 1-50-3903-BLUE 1 x 50 Yard 6.3 Mil Blue Vinyl | AA6WPT 15C917 1-50-3903-BLUE20 oz./in.Màu xanh da trờiBăng keoVinylLên đến 250 độ F1"€21.00
3M 1-50-3903-Băng keo XANH 1 x 50 Yard 6.3 Mil Vinyl Xanh | AA6WPU 15C918 1-50-3903-XANH20 oz./in.màu xanh láBăng keoVinylLên đến 250 độ F1"€21.56
Băng keo 3M 1-50-3903-XÁM 1 x 50 Yard 6.3 Mil Grey Vinyl | AA6WPV 15C919 1-50-3903-XÁM20 oz./in.màu xámBăng keoVinylLên đến 250 độ F1"€22.92
3M 1-50-3903-RED Duct Tape 1 inch x 50 Yard 6.3 Mil Red Vinyl | AA6WPW 15C920 1-50-3903-ĐỎ20 oz./in.đỏBăng keoVinylLên đến 250 độ F1"€22.12
Băng keo 3M 1-50-3903-TRẮNG 1 x 50 Yard Vinyl trắng 6.3 triệu | AA6WPX 15C921 1-50-3903-TRẮNG20 oz./in.trắngBăng keoVinylLên đến 250 độ F1"€20.45
Băng keo 3M 1-50-3903-YELLOW 1 x 50 Yard 6.3 Mil Vinyl màu vàng | AA6WPY 15C922 1-50-3903-VÀNG20 oz./in.Màu vàngBăng keoVinylLên đến 250 độ F1"€22.12
3M 1.5-50-3903-BLUE Duct Tape 1-1 / 2 Inch x 50 Yard 6.3 Mil Blue | AA6WQE 15C929 1.5-50-3903-BLUE20 oz./in.Màu xanh da trờiBăng keoVinylLên đến 250 độ F1.5 "€31.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Băng keo 1.5-50-3903-RED 1-1/2 Inch x 50 Yard 6.3 Mil Red
€31.50 /đơn vị