<span Class='notranslate'>3m </span> 04325 | Flap Wheel Ao 12 Inch Diameter X 2 Inch W X 5 Inch Ah Fn | 2fxy9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 04325 Flap Wheel Ao 12 Inch Diameter x 2 Inch W x 5 Inch Ah Fn | AB9WVM 2FXY9

3M 04325 Bánh xe lật Ao Đường kính 12 inch x 2 inch W x 5 inch Ah Fn

Trong kho
Khoản mục: AB9WVM phần: 04325Tham chiếu chéo: 2FXY9
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
€354.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe lật có lỗ Arbor
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Kích thước Arbor5"
Tỉ trọngMềm (3)
đường kính12 "
Lớpđầu
Tối đa RPM2500
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)31.5
Mã HS6805100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngVật liệu mài mònLoại mài mònKích thước ArborTỉ trọngđường kínhLớpTối đa RPMGiá cả
Bánh xe lật 3M 05171 Ca 6 Đường kính x 2 W x 1 Inch Ah 80g, 3 Pk | AB9BVQ 2AYU8 051711"Cacbua silicKhông dệt2"Khó (7)6"Siêu tốt3400€474.18
3M 81987 Bánh Xe Gấp Ca 6 Đường Kính x 1.5 W x 1 Inch Ah 60g, 5 Pk | AB9JHH 2DHN2 819871.5 "Oxit nhôm gốmcoated1"-6"Thô5200€414.21
3M 01161 Bánh Xe Nắp Ao 6 Inch Đường Kính x 1 W x 2 Inch Ah Fn, 3 Pk | AB9JKA 2DJF8 011611"Oxit nhômKhông dệt2"Trung bình (5)6"đầu3400€434.84
3M 01160 Bánh Xe Nắp Ao 6 Inch Đường Kính x 1 W x 2 Inch Ah Thiết Kế Hiện Đại, 3 Pk | AB9JKF 2DJG4 011601"Oxit nhômKhông dệt2"Trung bình (5)6"Trung bình3400€416.77
3M 01304 Bánh Xe Gấp Ao 6 Inch Đường Kính x 1 W x 2 Inch Ah Thiết Kế Hiện Đại, 3 Pk | AB9JLZ 2DKB7 013041"Oxit nhômKhông dệt2"Trung bình (5)6"Trung bình4000€694.01
3M 01179 Bánh Xe Gấp Ao Đường Kính 8 Inch x 2 W x 3 Inch Ah Fn, 2 Pk | AB9JMM 2DKF7 011792"Oxit nhômKhông dệt3"Trung bình (5)8"đầu3200€482.46
3M 01189 Bánh xe lật Ao Đường kính 12 inch x 2 inch W x 5 inch Ah Fn | AB9JPT 2DLD5 011892"Oxit nhômKhông dệt5"Trung bình (5)12 "đầu2500€380.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 04325 Bánh xe lật Ao Đường kính 12 inch x 2 inch W x 5 inch Ah Fn
€354.44 /đơn vị