3m 02601 | Miếng Bọt Biển Chà Nhám 5-1/2 X 4-1/2 X 1/4 Inch, 120 Pk- Pk120 | 2bae6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Miếng Bọt Biển Chà Nhám 3M 02601 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 Inch, 120 Pk | AB9CCG 2BAE6

3M 02601 Miếng bọt biển chà nhám 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 Inch, 120 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9CCG phần: 02601Tham chiếu chéo: 2BAE6

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€1,046.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSanding bọt biển
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Màumàu xám
LớpSiêu mịn / Siêu mịn
Bụi bặm800/1000
Chiều dài5.5 "
bề dầy1 / 4 "
Chiều rộng4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.47
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS6805305000
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Mặt (Kép)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngVật liệu mài mònMàuLớpBụi bặmMụcChiều dàibề dầypkg. Số lượngGiá cả
Miếng Bọt Biển Chà Nhám 3M 11517 Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Inch, 12 Pk | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "Oxit nhômGói VàngRất ổn180Sanding bọt biển3.75 "1"1€92.22
Miếng Bọt Biển Chà Nhám 3M 02602 Sf 1/4 Inch, 120 Pk | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "Oxit nhômmàu xámSiêu tốt500/600Sanding bọt biển5.5 "1 / 4 "1€1,046.59
3M 50677 Miếng bọt biển chà nhám mịn 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Inch, 12 Pk | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "Oxit nhôm gốmlàm biếngđầu150Sanding bọt biển3.75 "1"1€98.88
3M 11516 Miếng Bọt Biển Chà Nhám Thô 3-3/4 x 2-5/8 x 1 Inch, 12 Pk | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "Cacbua silicmàu xanh láThô60Sanding bọt biển3.75 "1"1€93.16
Miếng bọt biển chà nhám 3M 51066 F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 Inch, 250 Pk | AB9WQQ 2FWL5 510663.75 "Oxit nhômmàu xámđầu-Sanding bọt biển4.75 "1 / 2 "1€698.36
Miếng bọt biển chà nhám 3M 50673 x Fine 1 Inch, 12 Pk | AC2EGK 2JEX1 506732.62 "Oxit nhômGói VàngThêm tiền phạt320Sanding bọt biển3.75 "1"1€92.22
Miếng bọt biển chà nhám đường viền 3M 904-ESF, 4 1/2 Inch WX 5 1/2 Inch LX 3/16 Inch T, Nhôm Oxit | CN7WAH 375PE3 904-ESF-----Miếng bọt biển chà nhám đường viền--1€3.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 02601 Miếng bọt biển chà nhám 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 Inch, 120 Pk
€1,046.59 /đơn vị