3m 02023 | Giấy Nhám 9 X 5-1/2 Inch 1500 G Sc, 250 Pk- Pk250 | 2fwy3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giấy Nhám 3M 02023 9 x 5-1/2 Inch 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WRK 2FWY3

3M 02023 Giấy Nhám 9 x 5-1/2 Inch 1500 G Sc, 250 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9WRK phần: 02023Tham chiếu chéo: 2FWY3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€608.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm nhám
Vật liệu mài mònCacbua silic
Vật liệu sao lưuGiấy
Trọng lượng dự phòngA
MàuĐen
LớpCực tốt
Bụi bặm1500
Chiều dài9"
Chiều rộng9"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS6805200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuLớpBụi bặmChiều dàiChiều rộngGiá cả
Giấy Nhám 3M 14944 9 x 3-5/8 Inch 1000 G Sc, 2000 Pk | AB9BPM 2AXW9 14944ĐenCực tốt10009"5.5 "€2,178.26
Giấy Nhám 3M 02033 11 x 9 Inch 1200 G Sc, 50 Pk | AB9BUX 2AYJ8 02033ĐenCực tốt120011 "4.437 "€230.27
Giấy Nhám 3M 88599 11 x 9 Inch 1500 G Sc, 250 Pk | AB9WTE 2FXE5 88599TânCực tốt150011 "9"€604.98
Giấy Nhám 3M 02020 11 x 9 Inch 2000 G Sc, 5 Pk | AB9WTW 2FXK2 02020ĐenCực tốt200011 "5.5 "€978.69
Giấy Nhám 3M 02019 11 x 9 Inch 2500 G Sc, 5 Pk | AC2EEY 2JEG5 02019ĐenCực tốt250011 "9"€1,194.30
Tấm Chà Nhám 3M 14945 5-1/2 Inch x 1/2 Inch, 1000 Pk | AG4VCD 34TG74 14945ĐenThêm tiền phạt6005.5 "4.5 "€706.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 02023 Giấy Nhám 9 x 5-1/2 Inch 1500 G Sc, 250 Pk
€608.90 /đơn vị