Đường kính bánh xe: 6" , Chất liệu bánh xe: Khuôn trên cao su , Loại bánh xe: (2) Xoay, (2) Cứng nhắc , Chiều rộng bánh xe: 2" , Màu sắc: Tân , Bao gồm: (3) Độ cao của sàn/sàn, (2) Bánh xe xoay có chiều rộng 2" và (2) Bánh xe cứng có chiều rộng 2" , Dung tải: 1600 lbs. , Chiều cao sàn dưới: 9 1 / 2 " , Vật liệu: Thép, gỗ , Tối đa. Chiều cao nền tảng: 50 " , Chiều cao sàn giữa: 29 1 / 2 " , Số lượng pin: Không , Số lượng bánh: 4 , Số lượng kệ: 3 , Chiều cao tổng thể: 50 " , Chiều cao nền tảng: 9.5 " , Chất liệu nền tảng: Gỗ , Độ dày danh nghĩa của nền tảng: 1" , Nguồn năng lượng: Hướng dẫn sử dụng , Chiều cao boong trên cùng: 50 "