Chiều dài cánh tay: 40 "thành 64" , Góc xoay khung: 180 độ. , Chiều cao dây đeo thức ăn: 8 "thành 28" , Để sử dụng với Kích thước lõi: 16 "x 3", 16 "x 6", 8 "x 8" , Trung tâm bỏ túi nĩa: 20 " , Chiều cao túi nĩa: 3" , Chiều rộng túi nĩa: 7 1 / 2 " , Nguyên liệu khung: Thép , Chiều cao tay cầm: 42 " , Bao gồm: Được trang bị 7 ngăn nĩa 1/2" x 3" trung tâm 20", chứa được xe tải pallet rộng 27" , Nâng vấu Dia.: 3 / 4 " , Độ dày vấu nâng: 1 / 4 " , Tối đa. Đường kính đóng đai: 24 " , Tối đa. Chiều rộng đóng đai: 3 / 4 " , tối thiểu. Đường kính lõi: 8" , tối thiểu. Chiều rộng lõi: 3" , tối thiểu. Đường kính vật liệu: 8" , Chiều rộng xe tải Pallet: 27 " , Kích thước cuộn dây đai Poly: 8 "x 8" , Kích thước cuộn dây đai thép: 16 "x 3", 16 "x 6" , Kích thước dây đeo: 3 / 4 "