Chất liệu bánh xe: Bọt rắn , Màu sắc: Đen , Điều khiển: Curtis 1228 , Chiều cao sàn: 14 " , Khoảng cách giữa các nền tảng: 17.75 " , Khoảng cách giữa kệ trên và kệ giữa: 16 3 / 4 " , Ổ đĩa Caster Dia.: 10 " , Loại bánh lái: Lốp xốp đặc , Chiều rộng bánh lái: 3 1 / 4 " , Tốc độ di chuyển nhanh đã tải: 2.5 mph , Tốc độ di chuyển nhanh khi dỡ hàng: 2.8 mph , Công suất kệ đầu tiên: 200 lbs. , Chiều cao kệ đầu tiên: 33 " , Chiều cao tay cầm: 44 11 / 16 " , Bao gồm: Gắn phần cứng , Dung tải: 750 lbs. , Vật liệu: Thép , Tối đa. Tốc độ tải: 2.5 mph , Tối đa. Tốc độ dỡ tải: 2.8 mph , Công suất động cơ kW: 0.8 kw , Loại động cơ: DC , Điện áp động cơ: 24V DC , Công suất động cơ: 500W , Số lượng pin: 2 , Số lượng bánh: 4 , Tổng chiều dài: 59 " , Chiều rộng tổng thể: 28 " , Chất liệu nền tảng: Thép , Nguồn năng lượng: Không dây điện , Dung tích kệ thứ hai: 150 lbs. , Chiều cao kệ thứ hai: 49 3 / 4 " , Dung tích kệ: 250 lbs. , Chiều cao kệ: 33 " , Tốc độ di chuyển chậm được tải: 1.3 mph , Tốc độ di chuyển chậm khi không tải: 1.5 mph , Đường kính bánh lái.: 9" , Loại bánh lái: Lốp xốp đặc , Chiều rộng bánh lái: 3 1 / 4 " , Quay trong phạm vi: 23 5 / 8 "