Điện áp Pin: 24V DC , Dung tích: 600 lbs. , Màu sắc: Màu xanh da trời , Chiều dài dây: 96 " , Thời gian đổ: 25 giây. , Chiều dài ngã ba: 25 1 / 2 " , Chiều rộng ngã ba: 4 1 / 4 " , Loại bánh trước: Rigid , Chiều rộng bánh trước: 2" , Chất liệu mặt trước: Nylon đầy thủy tinh , Chiều cao tay cầm: 46 " ,HP: 2 hp , Chiều dài: 65.13 " , Vật liệu: Thép , Tối đa. Du lịch luân phiên: 135 độ. , Tối đa. Góc nghiêng: 135 độ. , Số Bánh Xe Phía Trước: 2 , Số lượng bánh sau: 2 , Chiều dài nền tảng: 25.5 " , Chất liệu nền tảng: Thép , Chiều rộng nền tảng: 24.5 " , Chiều dài dây nguồn: 8 ft. , Loại nguồn: Tay kiểm soát , Vật liệu bánh sau: Hiện tượng , Loại bánh sau: Xoay , Chiều rộng bánh sau: 3" , Vôn: 12V DC , Chiều rộng: 57.25 "