Pin bao gồm: Có , Bộ sạc pin đi kèm: Có , Kích thước pin: 12V , Loại pin: Li-ion , Điện áp pin: 12V DC , Caster Dia.: 4" , Chất liệu bánh xe: Poly trên thép , Chiều rộng bánh xe: 2" , Chiều dài cuộn dây: 6 ft. , Màu sắc: Màu xanh da trời , Nguyên liệu khung: Thép , Vật liệu bánh trước: Poly trên thép , Loại bánh trước: Xoay , Chiều rộng bánh trước: 2" , Vật liệu: Thép , Số lượng pin: 2 , Số lượng bánh: 4 , Loại hoạt động: Push Button , Chất liệu nền tảng: Thép , Nguồn năng lượng: Điện , Vật liệu bánh sau: Poly trên thép , Loại bánh sau: Rigid , Chiều rộng bánh sau: 2" , Quy mô bao gồm: Không , Vôn: 24V DC