Máy nén khí thùng điện di động SPEEDAIRE
Phong cách | Mô hình | Kích thước bể | Amps đầy tải | HP | điện áp | Max. Sức ép | Loại động cơ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40CF16 | 15 gal. | 15.0 | 1.70 | - | 225 psi | UMC | 42 " | 17 " | €920.27 | |
B | 1NNF6 | 20 gal. | 15.7/7.8 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135 psi | Cảm ứng | 31 " | 33 " | €1,369.94 | |
C | 4TW29 | 20 gal. | 15.0/7.5 | 2.0 | 115 / 230 VAC | 135 psi | - | 38 " | 31 " | €1,060.09 | |
D | 1NNF7 | 20 gal. | 15.0 | 3.0 | 230 VAC | 135 psi | Cảm ứng | 31 " | 33 " | €1,210.18 | |
E | 2MLW4 | 20 gal. | 15.0 | 2.0 | 115 VAC | 200 psi | Cảm ứng | 41 13 / 32 " | 19 5 / 16 " | €874.03 |
Máy nén khí thùng điện di động
Máy nén khí Speedaire cung cấp khí nén để cung cấp năng lượng cho các công cụ khí nén và điều khiển súng phun. Chúng dễ dàng gắn với một ống mềm vào đầu phun thổi phồng hoặc các dụng cụ không khí nhỏ gọn, chẳng hạn như máy đóng đinh hoàn thiện hoặc cờ lê va đập. Các đơn vị máy nén khí này có thể được lắp thoải mái trên mặt đất hoặc sàn nhà vững chắc. Chọn từ một loạt các máy nén khí này, có sẵn trong các tùy chọn công suất 1.7, 2 và 3 HP.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy biến áp plug-in
- Tấm đế và bảng
- Thanh đồng thau
- Phụ kiện van điện từ
- Lái xe Arbor
- Phụ kiện mài mòn
- Phụ kiện dụng cụ buộc
- Máy sưởi và phụ kiện Hydronic
- Truyền thông
- Gang thep
- VNE STAINLESS Bộ chuyển đổi nữ
- FALLSTOP Đầu nối neo bê tông
- AMERI-VENT Ống thông hơi linh hoạt đơn tường
- TOUGH GUY Chổi quét sàn Chiều dài 3 In.
- WERA TOOLS Tuốc nơ vít điều chỉnh mô-men xoắn Qr
- TE-CO Kẹp đầu ngón tay rèn
- VICTOR Đuốc cắt thẳng
- WATTS Ổ cắm dòng RK 777SI
- WESTWARD hạt trống
- ENERPAC Bộ tách đai ốc dòng NSC