A Vật liệu cơ thể: Thép không gỉ , Đường kính lỗ khoan.: 3 / 4 " , Loại đệm: Không áp dụng , Loại xi lanh: Tròn , Chất liệu nắp cuối: Nhôm , Hoàn thành: Gói Bạc , Pít-tông từ tính: Không , tối đa. Áp lực: 250 psi , Núi: mũi , Chủ đề gắn mũi: 5 / 8 "-18 , Chất liệu pít-tông: Nhôm , Chất liệu thanh piston: Thép không gỉ , Kích thước cổng: 1 / 8 "NPT , Rod Dia.: 1 / 4 " , Chiều dài ren thanh: 1 / 2 " , Kích thước ren thanh: 1/4 "-28 UNF , Diễn xuất đơn / Diễn xuất kép: Tác động kép , Nhiệt độ. Phạm vi: -10 độ đến 165 độ F , Chất liệu ống: Thép không gỉ