RULAND SẢN XUẤT Sê-ri NHIỀU NHẤT, Khớp nối trục vít đặt Oldham
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Kích thước vít | Đường kính trung tâm. | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Trục lệch trục (In.) | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NHẤT 13-5-A | 15.9mm | 5mm | 12.70mm | M3mm | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | €20.92 | |
A | NHẤT 13-3-A | 15.9mm | 3mm | 12.70mm | M3mm | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | €20.92 | |
A | NHẤT 13-6-A | 15.9mm | 6mm | 12.70mm | M3mm | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | €20.92 | |
A | NHẤT 13-4-A | 15.9mm | 4mm | 12.70mm | M3mm | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | €20.92 | |
A | NHẤT 19-4-A | 22.2mm | 4mm | 19.10mm | M3mm | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | €25.90 | |
A | NHẤT 19-5-A | 22.2mm | 5mm | 19.10mm | M3mm | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | €25.90 | |
A | NHẤT 19-6-A | 22.2mm | 6mm | 19.10mm | M3mm | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | €25.90 | |
A | NHẤT 19-8-A | 22.2mm | 8mm | 19.10mm | M3mm | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | €25.90 | |
A | NHẤT 25-12-A | 28.6mm | 12mm | 25.40mm | M4mm | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €30.06 | |
A | NHẤT 25-6-A | 28.6mm | 6mm | 25.40mm | M4mm | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €30.06 | |
A | NHẤT 25-10-A | 28.6mm | 10mm | 25.40mm | M4mm | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €30.06 | |
A | NHẤT 25-8-A | 28.6mm | 8mm | 25.40mm | M4mm | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | €30.06 |
Sê-ri NHIỀU NHẤT, Khớp nối vít đặt Oldham
Trục vít định vị sê-ri Ruland Sản xuất MOST Các moay-ơ khớp nối Oldham là lý tưởng để thiết lập kết nối giữa hai trục song song có khoảng cách gần nhau để truyền mô-men xoắn nhằm sử dụng trong các cụm truyền lực cơ học. Chúng có cấu trúc bằng nhôm cho độ cứng của cấu trúc và khả năng chống ăn mòn. Các trung tâm này có thể hoạt động ở tốc độ tối đa 4500 RPM và nhiệt độ 225 độ F. Các bộ vít này cho phép sai lệch góc tối đa 0.5 độ để giảm khả năng xảy ra lỗi và đảm bảo độ tin cậy.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy nước nóng không bình điện
- Trạm điều khiển
- Dụng cụ tách và tạo rãnh
- Tời bảo vệ miệng cống
- Nguồn cung cấp động cơ
- Kẹp ống
- Bộ lọc không khí
- Cảnh báo và Cảnh báo An ninh
- Công cụ đánh dấu
- BRADLEY Bộ dụng cụ sửa chữa
- BISON GEAR & ENGINEERING Gắn tấm
- GUARDAIR Dòng súng hơi an toàn Lazer Pistol Grip
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh dòng C
- CONDOR Vinyl, Dấu hiệu bảo mật, Thông báo, Chiều rộng 14 inch
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bộ dụng cụ trung gian của hệ thống đường ray trượt trên cao
- LOVEJOY Ống tay Flex loại F
- SPEARS VALVES Van bi tiêu chuẩn CPVC True Union 2000, ổ cắm và đầu nối ren, FKM
- SPEARS VALVES Bể bơi và Spa Phù hợp Tees ổ cắm ngắn, Lịch trình kiểu ổ cắm 40
- FEDERAL SIGNAL Máy biến áp