PARKER Van điều khiển không khí điện từ 3 vị trí, tất cả các cổng bị chặn
Phong cách | Mô hình | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Hệ số khối lượng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước đường ống | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6653921153 | 0 ° đến 125 ° F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120V AC | €1,725.66 | |
B | L6959921153 | 0 độ đến 125 độ F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | €3,031.72 | |
A | L6658921149 | 0 độ đến 125 độ F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | €2,863.36 | |
A | L6653921149 | 0 độ đến 125 độ F | 4.5 | 5.25 " | 9.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | €1,694.78 | |
A | L6658921153 | 0 độ đến 125 độ F | 11.3 | 6.65 " | 13.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | €2,795.61 | |
B | L6958921153 | 0 độ đến 125 độ F | 12 | 6.5 " | 13.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | €3,031.72 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xử lý Dusters
- Đuốc cắt
- Đồng hồ tốc độ
- Súng bắn đinh và Bộ dụng cụ bắn bằng bột
- Phụ kiện bể chứa chất lỏng
- Nam châm và Dải từ
- Masonry
- Phụ kiện máy bơm
- Kiểm tra tổng hợp
- Máy trộn sơn Máy lắc và Phụ kiện
- ALDEN Bộ máy khoan / vắt nguồn hai đầu và bộ chiết
- WESCO Xe tải nền nhựa giá trị
- ALTRONIX Bộ điều khiển nguồn truy cập, 8 bộ kích hoạt
- REES Đèn thay thế thu nhỏ
- SPEARS VALVES Van kiểm tra bi công nghiệp CPVC True Union 2000, đầu bích, FKM
- BENCHMARK SCIENTIFIC Tấm nóng kỹ thuật số
- LYNDEX-NIKKEN Người nắm giữ Shell Mill
- BALDOR / DODGE Backstop giảm tốc
- MEMPHIS GLOVE Găng tay đa năng Ultratech
- BALDOR / DODGE GT, Vòng bi điều hợp mặt bích thí điểm