MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường dây thủy lực trao đổi, lưới thép, 200 Micron, con dấu Viton
Phong cách | Mô hình | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0348147 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 74 Sq. Inch | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | RFQ
|
B | MF0419834 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 151 Sq. Inch | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | €45.57 | RFQ
|
A | MF0795357 | 1.85 " | - | 435 PSI | Năm 74 Sq. Inch | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | RFQ
|
A | MF0653320 | 1.85 " | - | 435 PSI | Năm 74 Sq. Inch | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | RFQ
|
A | MF0421276 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 74 Sq. Inch | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | RFQ
|
A | MF0421274 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 74 Sq. Inch | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | RFQ
|
B | MF0419836 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 151 Sq. Inch | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | €45.57 | RFQ
|
A | MF0873855 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 74 Sq. Inch | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | RFQ
|
A | MF0370356 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 74 Sq. Inch | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | RFQ
|
A | MF0225223 | 1.85 " | - | 435 PSI | Năm 74 Sq. Inch | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | RFQ
|
A | MF0868003 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 74 Sq. Inch | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | €35.66 | RFQ
|
C | MF0586849 | 2.717 " | 435 | 435 PSI | Năm 205 Sq. Inch | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | €58.25 | RFQ
|
C | MF0420178 | 2.717 " | 435 | 435 PSI | Năm 205 Sq. Inch | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | €58.25 | RFQ
|
D | MF0419339 | 3.07 " | 145 | 145 PSI | Năm 276 Sq. Inch | 6.69 " | 1.59 " | 3.07 " | €43.36 | RFQ
|
E | MF0415884 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | €83.39 | RFQ
|
E | MF0415886 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | €83.39 | RFQ
|
F | MF0420951 | 3.563 " | - | 435 PSI | Năm 493 Sq. Inch | 6.37 " | 1.898 " | 3.563 " | €102.16 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bảng chú thích
- Phụ kiện bộ điều nhiệt
- Phụ kiện máy trộn phòng thí nghiệm
- Đèn LED chiếu sáng đường, đèn an toàn
- Bộ điều chỉnh tăng cường
- Nguồn cung cấp kiểm soát tràn
- Bảo vệ mùa thu
- Ngoại thất ô tô
- Phụ trang có thể lập chỉ mục
- bột trét
- BRADY Dòng R4900, Ruy băng máy in
- BURNDY Mối nối mông dòng Hyreducer
- EDWARDS SIGNALING Tín hiệu đa âm sắc
- SUPER-STRUT AB288 Series Kênh U Phù hợp
- EATON Xử lý móc khóa
- EATON 90 Độ. Bộ điều hợp ống thủy lực khuỷu tay
- DAYTON Chảo
- COMPX NATIONAL Khoảng trống chính
- KISSLER & CO Hộp mực phòng tắm hai tay cầm
- NIBCO Bộ điều hợp ống đất DWV No Hub, đồng Wrot và đúc