MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 149 Micron, con dấu Guarnital
Phong cách | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0308951 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | Năm 316 Sq. Inch | 9.84 " | 1.61 " | €158.32 | RFQ
|
B | MF0432374 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | Năm 234 Sq. Inch | 7.55 " | 1.61 " | €152.35 | RFQ
|
B | MF0358472 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | Năm 234 Sq. Inch | 7.55 " | 1.61 " | €152.35 | RFQ
|
A | MF0358473 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | Năm 316 Sq. Inch | 9.84 " | 1.61 " | €158.32 | RFQ
|
A | MF0432386 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | Năm 316 Sq. Inch | 9.84 " | 1.61 " | €158.32 | RFQ
|
B | MF0603432 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | Năm 234 Sq. Inch | 7.55 " | 1.61 " | €152.35 | RFQ
|
A | MF0603445 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | Năm 316 Sq. Inch | 9.84 " | 1.61 " | €158.32 | RFQ
|
C | MF0604828 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | 73 | 73 PSI | Năm 903 Sq. Inch | 9.88 " | 3.74 " | €436.09 | RFQ
|
C | MF0432396 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | - | 73 PSI | Năm 903 Sq. Inch | 9.88 " | 3.74 " | €436.09 | RFQ
|
C | MF0603458 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | - | 73 PSI | Năm 903 Sq. Inch | 9.88 " | 3.74 " | €436.09 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện linh hoạt
- Cảm biến sợi quang
- Phụ kiện tưới tiêu
- Máy dò sét
- Chuỗi và Phụ kiện Chuỗi
- Máy hàn hồ quang và máy cắt Plasma Vật tư và phụ kiện
- Thiết bị và Máy rút băng đóng gói
- Xử lý khí nén
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- BLICKLE Bánh xe xoay dạng tấm w / Total-Lock
- DORMER Thép tốc độ cao Mũi khoan cực dài, kết thúc sáng sủa
- WESTWARD Khóa C-kẹp
- SQUARE D Dòng Q4, Bộ ngắt mạch cắm vào
- SPEARS VALVES Van màng CPVC, Ổ cắm JIS, EPDM, Hệ mét
- EATON Cầu nối sê-ri IEC XB
- ELKAY Panels
- YELLOW JACKET Biểu tượng
- ENERPAC Bộ truyền động cờ lê mô-men xoắn cấu hình thấp dòng W
- LOUISVILLE Thang đơn sợi thủy tinh dòng FE3100