LOVEJOY ASB Sê-ri, Khớp nối kiểu kẹp đơn chùm nhôm Lỗ khoan hệ mét
Phong cách | Mô hình | Mô-men xoắn danh nghĩa | Kích thước lỗ khoan | Kẹp kích thước vít | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Độ cứng xoắn | Khối lượng | Kích thước khớp nối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514477043 | 2 inch.-Lbs. | 3mm | M2 | 12.70mm | 19.10mm | 318.60 in.- lbs./rad | 0.18800 cu. trong. | ASB3 | RFQ
|
A | 68514477046 | 3.40 inch.-Lbs. | 4mm | M2.5 | 15.90mm | 20.30mm | 557.60 in.- lbs./rad | 0.31311 cu. trong. | ASB3.5 | RFQ
|
A | 68514477049 | 5 inch.-Lbs. | 6mm | M2.5 | 19.10mm | 22.90mm | 442.50 in.- lbs./rad | 0.51008 cu. trong. | ASB4 | RFQ
|
A | 68514477052 | 10 inch.-Lbs. | 8mm | M3 | 25.40mm | 31.80mm | 920.40 in.- lbs./rad | 1.25200 cu. trong. | ASB5 | RFQ
|
A | 68514477055 | 15 inch.-Lbs. | 10mm | M4 | 31.80mm | 44.50mm | 1770 in.- lbs./rad | 2.74627 cu. trong. | ASB6 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Người đổ
- Rollers
- Đơn vị ngăn chặn tràn di động
- Máy nén khí được cung cấp và máy bơm không khí xung quanh
- Khởi động từ tính với quá tải nhiệt
- Chổi lăn và khay
- Xe đẩy tiện ích
- Dụng cụ không dây
- Máy phát điện
- Bơm chuyển nhiên liệu và dầu
- OMRON Bộ điều khiển có thể lập trình
- TENSABARRIER Người nhận bài
- LIFT PRODUCTS Dòng LPT-050-60, Bàn nâng dạng kéo
- PASS AND SEYMOUR Bộ điều chỉnh độ sáng âm tường Wi-Fi dòng Radiant
- PASS AND SEYMOUR Chuyển đổi công tắc phích nước ba gang lỗ mở
- ANVIL Kẹp-T Ổ cắm có rãnh
- WRIGHT TOOL Cờ lê Spud xây dựng có thể điều chỉnh
- EATON Rơle đa năng sê-ri D8
- EATON khóa liên động mạch
- HUMBOLDT Chọn đá