A Loại mang: Xô , Dung tích: 14 gpm , Loại dây: 3 dây dẫn SJO , Thiết kế: Nguồn cấp dữ liệu trọng lực, Yêu cầu Đầu vào Máy bơm thấp hơn Mức chất lỏng , Phóng điện: 1/2 "MNPT , Ampe đầy tải: 1.70 , Vật liệu đệm: FKM , GPM ở 1 feet: 14.2 , GPM ở 15 feet: 9.2 , GPM ở 20 feet: 4.2 , GPM ở 3 feet: 13.5 , GPM ở 9 feet: 11.8 , Chất liệu cánh quạt: Thủy tinh đầy Polypropylene Sulfide với ống lót carbon , Đầu vào: 1 "FNPT , Nhiệt độ chất lỏng: 200 độ. F , Tối đa. Trọng lượng riêng: 1.1 , Tối đa. Độ nhớt: 100 SSU , Vỏ động cơ: TEFC , Loại động cơ: PSC , Gắn: Ngang , Chỗ thoát: 1/2 MPT , Kiểu: Ổ đĩa từ tính , Watt: 178W , Chiều rộng: 5.5 "