A Chất liệu cơ bản: Gang thep , Loại mang: Banh , Chiều dài dây: 10ft. , Kích thước dây: 16-3 , Chất liệu ngoài: polyethylene , Chức năng: Tầng hầm khử nước, Không gian thu thập thông tin, v.v. , GPM của nước @ 30 Ft. của người đứng đầu: 50 , GPM của nước @ 40 Ft. của người đứng đầu: 48 , GPM của nước @ 50 Ft. của người đứng đầu: 47 , GPM của nước @ 60 Ft. của người đứng đầu: 42 , GPM của nước @ 70 Ft. của người đứng đầu: 36 , GPM của nước @ 80 Ft. của người đứng đầu: 27 , Chiều cao: 72 " , Vật liệu nhà ở: Gang thep ,Hz: 60 , Chất liệu cánh quạt: Thép không gỉ , Đầu vào: 1 / 2 " , Tối đa. Dia. Chất rắn: 3 / 8 " , Tối đa. Cái đầu: 108 Ft. , Tối đa. Nhiệt độ chất lỏng.: 140 độ F , tối đa. Nhiệt độ.: 140 độ F , Vòng tua động cơ: 3450 , Loại động cơ: CSCR , Chỗ thoát: 1.5 " , Giai đoạn: 1 , vòng/phút: 3450 , Phốt trục: CIS , Loại công tắc: Tether , Bảo vệ nhiệt: Có , Vôn: 115