Kẹp ống TRIDON, Bánh răng giun, Cấp hàng hải
Phong cách | Mô hình | Tối đa Kẹp Dia. | Số liệu Dia. Tối đa | Dia Metric. Tối thiểu. | Min. Kẹp Dia. | Số SAE | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 670040008 | 1" | 25.4mm | 11mm | 7 / 16 " | 8 | €19.28 | |
A | 670040010 | 1-1 / 16 " | 41.27mm | 13mm | 1 / 2 " | 10 | €19.28 | |
A | 670040016 | 1.5 " | 38.1mm | 18mm | 11 / 16 " | 16 | €19.96 | |
A | 670040012 | 1.25 " | 31.75mm | 13mm | 1 / 2 " | 12 | €19.28 | |
A | 670040020 | 1.75 " | 44.45mm | 19mm | 3 / 4 " | 20 | €20.48 | |
A | 670040024 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | €22.04 | |
A | 670040032 | 2.5 " | 63.5mm | 38mm | 1.5 " | 32 | €23.11 | |
A | 670040028 | 2.25 " | 57.15mm | 31.75mm | 1.25 " | 28 | €22.04 | |
A | 670040036 | 2.75 " | 69.85mm | 44.45mm | 1.75 " | 36 | €23.55 | |
A | 670040040 | 3" | 76.2mm | 50.8mm | 2" | 40 | €25.21 | |
A | 670040048 | 3.5 " | 88.9mm | 63.5mm | 2.5 " | 48 | €28.28 | |
A | 670040044 | 3.25 " | 82.55mm | 57.15mm | 2.25 " | 44 | €27.65 | |
A | 670040052 | 3.75 " | 95.25mm | 69.85mm | 2.75 " | 52 | €30.80 | |
A | 670040056 | 4" | 101.6mm | 76.2mm | 3" | 56 | €31.13 | |
A | 670040064 | 4.5 " | 114.3mm | 64mm | 2.5 " | 64 | €33.64 | |
A | 670040060 | 4.25 " | 107.95mm | 82.55mm | 3.25 " | 60 | €21.59 | |
A | 670040072 | 5" | 127mm | 76mm | 3" | 72 | €34.86 | |
A | 670040080 | 5.5 " | 139.7mm | 89mm | 3.5 " | 80 | €35.21 | |
A | 670040088 | 6" | 152.4mm | 102mm | 4" | 88 | €37.04 | |
A | 670040096 | 6.5 " | 165.1mm | 114mm | 4.5 " | 96 | €38.27 | |
A | 670040104 | 7" | 177.8mm | 127mm | 5" | 104 | €39.62 | |
A | 670040006 | 7 / 8 " | 22.23mm | 9.53mm | 3 / 8 " | 6 | €19.28 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công tắc chuyển máy phát điện- Thủ công
- Phụ kiện găng tay điện
- Máy thổi tia lửa điện
- Người thuyết trình bằng đinh tán
- Kẹp sửa chữa
- Giá kệ và giá lưu trữ
- Thuốc diệt côn trùng và kiểm soát dịch hại
- Giẻ lau và khăn lau
- Đèn cầm tay và đèn di động
- Hooks
- BRADY Đường sắt khóa ngắt mạch
- SALISBURY Tay áo đúc loại 2
- E JAMES & CO Cuộn xốp, cao su tổng hợp
- HOSE MASTER Ống kim loại 1/2 inch
- 3M Máy phun nóng chảy
- ACROVYN Góc bên trong, chống va đập
- COOPER B-LINE B267L Phụ kiện góc cánh đơn bên trái ba lỗ
- VERMONT GAGE Đi tiêu chuẩn Plug Gages cho chủ đề, 12-24 Unc Lh
- ANVIL Xxh Tap Bull phích cắm
- SPEARS VALVES Van bi nhỏ gọn 2000 được kích hoạt bằng điện PVC, ổ cắm, EPDM