Máy giặt bằng thép cacbon GRAINGER
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | gói trọng lượng | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38210.050.0175 | 1 / 2 " | 0.535 " | 1.75 " | 1.40 Lbs. | 1/2 x 1 3/4 " | €116.93 | |
B | U38210.050.0250 | 1 / 2 " | 0.535 " | 2.5 " | 3.70 Lbs. | 1/2 x 2 1/2 " | €16.47 | |
C | U38210.050.0125 | 1 / 2 " | 0.535 " | 1.25 " | 0.91 Lbs. | 1/2 x 1 1/4 " | €6.25 | |
D | U38210.025.0175 | 1 / 4 " | 0.285 " | 1.75 " | 3.02 Lbs. | 1/4 x 1 3/4 " | €22.71 | |
E | U38210.037.0175 | 3 / 8 " | 0.410 " | 1.75 " | 3.08 Lbs. | 3/8 x 1 3/4 " | €359.89 | |
F | U38210.031.0175 | 5 / 16 " | 0.348 " | 1.75 " | 4.03 Lbs. | 5/16 x 1 3/4 " | €24.70 | |
G | U38210.031.0100 | 5 / 16 " | 0.348 " | 1" | 1.15 Lbs. | 5/16 x 1 " | €8.52 | |
H | U38210.031.0087 | 5 / 16 " | 0.348 " | 7 / 8 " | 0.90 Lbs. | 5/16 x 7/8 " | €6.81 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Rào chắn giao thông và phụ kiện nón giao thông
- Vòi hoa sen và Vòi chậu
- Kho góc nhựa
- Cáp hàn
- Máy đo tâm lý
- Cảnh báo và Cảnh báo An toàn
- van
- Bộ truyền động van Vỏ và phụ kiện
- Nhôm
- Bơm thử nghiệm
- ARMORED TEXTILES vòi chữa cháy cuộn
- SMITH BEARING Dòng Cr-E, Người theo dõi Cam
- LIFT PRODUCTS Bàn nâng cắt kéo, tiêu chuẩn
- VERMONT GAGE NoGo Tiêu chuẩn cắm Gages, 3 1 / 4-8 Chủ đề
- EATON Bộ đếm điện thu nhỏ sê-ri ME
- LINN GEAR Nhông nhông mở rộng Loại A Nhông cuộn nhỏ, Xích 2040
- LINN GEAR Nhông xích QD Bushed, Xích 40
- LINN GEAR Nhông xích Idler, xích 50
- DAYTON Màn hình
- BALDOR / DODGE Khớp nối lốp đôi, E5, đàn hồi