GRAINGER A2 bằng thép không gỉ (Có thể so sánh với thép không gỉ 18-8) Máy vít, rãnh, đầu pho mát
Phong cách | Mô hình | Kích thước Dia./Thread | Kích thước trình điều khiển | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51120.016.0008 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 8" | €5.04 | |
B | M51120.016.0010 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 10 " | €6.46 | |
C | M51120.016.0004 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 4" | €5.09 | |
D | M51120.016.0003 | M1.6-0.35 | 0.40mm | 3mm | 1mm | 3" | €5.55 | |
E | M51120.025.0003 | M2.5-0.45 | 0.60mm | 4.50mm | 1.6mm | 3" | €11.47 | |
F | M51120.030.0005 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 5" | €9.03 | |
G | M51120.030.0050 | M3 x 0.5 | 0.80mm | 5.50mm | 2mm | 50ft. | €21.32 | |
H | M51120.040.0045 | M4 x 0.7 | 1mm | 7mm | 2.6mm | 45mm | €35.14 | |
I | M51120.050.0006 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 6" | €16.52 | |
J | M51120.050.0045 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 45mm | €17.68 | |
K | M51120.050.0035 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 35mm | €51.36 | |
L | M51120.050.0025 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 25ft. | €27.05 | |
M | M51120.050.0030 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 30 " | €28.61 | |
N | M51120.050.0040 | M5 x 0.8 | 1.20mm | 8.50mm | 3.3mm | 40mm | €21.89 | |
O | M51120.060.0012 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 12 " | €30.94 | |
P | M51120.060.0040 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 40mm | €38.94 | |
Q | M51120.060.0008 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 8" | €24.58 | |
R | M51120.060.0045 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 45mm | €40.71 | |
S | M51120.060.0050 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 50ft. | €15.50 | |
T | M51120.060.0020 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 20ft. | €28.39 | |
U | M51120.060.0016 | M6 x 1 | 1.60mm | 10mm | 3.9mm | 16 | €26.81 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bấm kim và bấm ghim
- Máy in thẻ ID
- Phụ kiện thanh nối đất
- Máy sưởi rửa điện
- Máy căng đai và ròng rọc lực căng
- Bàn hàn và phụ kiện
- Mua sắm đồ dùng
- Kiểm tra thuộc tính không điện
- Bên dưới các phụ kiện nâng móc
- máy móc
- GHS SAFETY Nhãn, Mặt nạ thoát hơi
- WESTWARD Máy giặt gắn mỡ vàng
- SOVELLA Bộ dụng cụ bảng ghim hình lỗ vuông
- 3M Máy kéo dài đai, để sử dụng với dòng TR600
- JACKSON SAFETY Miếng đệm bảo vệ đầu gối
- COOPER B-LINE Loại 4X Hộp gắn trên mặt đất đôi cửa đứng miễn phí
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh khai thác kiểu E2NM
- MARTIN SPROCKET Cờ lê mặt có thể điều chỉnh
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc Tigear-2 có đầu vào Quill, Kích thước 23
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E30, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi MDTD Worm/Worm