GRAINGER 18-8 Stainless Steel Flat Washer
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Lớp | Bên trong Dia. | Mục | Bên ngoài Dia. | gói trọng lượng | Hệ thống đo lường | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55410.062.0001 | 5 / 8 " | 316 | 21 / 32 " | Máy giặt phẳng | 1 5 / 16 " | - | Inch | 0.063 " | €18.44 | |
B | U55410.031.0001 | 5 / 16 " | 316 | 11 / 32 " | Máy giặt phẳng | 11 / 16 " | - | Inch | 0.047 " | €6.42 | |
C | M51532.060.0001 | M6 | A2 | 6.40mm | Máy giặt thường | 17mm | 0.882 Lbs. | metric | 3mm | €7.94 | |
D | M55420.070.0001 | M7 | A4 | 7.40mm | Máy giặt thường | 14mm | 0.153 Lbs. | metric | 1.6mm | €3.26 | |
E | M51532.080.0001 | M8 | A2 | 8.40mm | Máy giặt thường | 21mm | 1.764 Lbs. | metric | 4mm | €42.95 | |
F | M51532.100.0001 | M10 | A2 | 10.50mm | Máy giặt thường | 25 mm | 2.426 Lbs. | metric | 4mm | €52.97 | |
G | M51532.120.0001 | M12 | A2 | 13.00mm | Máy giặt thường | 30mm | 2.646 Lbs. | metric | 6mm | €49.84 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện thiết bị kiểm tra
- Phụ kiện đường rãnh
- Khuôn xi lanh
- Cầu chì loại J
- Phụ kiện bảo vệ thính giác
- Vòng bi
- Quần áo dùng một lần và chống hóa chất
- Bảo vệ thính giác
- Khớp nối vòng cổ và bộ điều hợp
- Lọc
- BRADY Biển xe, ăn mòn
- ROCKWOOD Nắm bắt
- TESA BROWN SHARPE Auto Center Punch Chiều dài 6 inch
- BRANSON Mô hình tế bào làm mát Rosette
- ENPAC Dòng 4910, Berm ngăn tràn
- GENERAL PIPE CLEANERS hàm kẹp
- VERMONT GAGE Vòng ống thẳng Npsm, Cắm bộ Go / NoGo
- WESTWARD Hàm thay thế
- WESTWARD Bit xoắn tác động
- VESTIL Cổng bảo mật giá đỡ pallet dòng RDHG