HOÀN THIỆN Máy bơm truyền động từ tính Sê-ri THOMPSON SP
Phong cách | Mô hình | HP | Amps đầy tải | GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | Vật liệu cánh quạt | Inlet | Chiều dài | Tối đa Cái đầu | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP10P-3-M219 | 1 | 2.96-2.80/1.40 | 55 | polypropylene | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50 ft. | 21.6 PSI | €3,036.85 | |
B | SP10V-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | PVDF | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50 ft. | 21.6 PSI | €4,562.26 | |
A | SP10P-3-M218 | 1 | 12.8 / 6.40-6.40 | 55 | polypropylene | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50 ft. | 21.6 PSI | €3,110.48 | |
B | SP10V-3-M219 | 1 | 3.00-2.90/1.45 | 55 | PVDF | 1 FNPT | 22 3 / 32 " | 50 ft. | 21.6 PSI | €4,957.69 | |
C | SP11P-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | polypropylene | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 Ft. | 29 PSI | €4,821.23 | |
D | SP11V-M215 | 2 | 5.75-5.40/2.70 | 105 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 68 Ft. | 29 PSI | €7,702.70 | |
C | SP15P-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | polypropylene | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90 ft. | 39 PSI | €4,773.92 | |
D | SP15V-M209 | 3 | 8.00-7.60/3.80 | 120 | PVDF | 1-1 / 2 FNPT | 24 39 / 64 " | 90 ft. | 39 PSI | €7,803.53 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy tuần hoàn không khí
- Bàn nâng cắt kéo
- Móc xích và cáp
- Móc và Lựa chọn
- Máy phản xạ miền thời gian
- Thiết bị Lab
- Vòi cuộn
- Giày và Phụ kiện giày
- Vườn ươm cây trồng và cảnh quan
- Hệ thống khung cấu trúc
- DAYTON Bánh xe thổi trực tiếp
- HANSEN Thân Coupler (m) npt 1/4 Đồng thau
- WALTER TOOLS Công cụ doa F4171
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích EPDM, Đường kính ngoài 15 inch, màu đen
- THOMAS & BETTS Phụ kiện ống dẫn kim loại linh hoạt dòng LT6GES05G
- SPEARS VALVES Van bi trang bị thêm công nghiệp PVC True Union 2000, Kết thúc ổ cắm, FKM
- EATON Đầu cảm biến quang điện sê-ri 70
- DAYTON Ủng cao su
- BALDOR / DODGE Cụm vòng Para Flex
- WEG Tefc Mặt C một pha, Chân đế, Động cơ làm nhiệm vụ trang trại, Một pha