Ống thủy lực sê-ri EATON GH781
Dòng ống thủy lực Eaton GH781 là lý tưởng cho các hệ thống thủy lực với chất lỏng gốc dầu mỏ, nước-glycol, dầu bôi trơn và nước.
Phong cách | Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Kiểu | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH781-8X50 | -40 đến 212 F | 8 | 1 / 2 " | Số lượng lớn | 50ft. | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | €700.67 | |
A | GH781-16X50 | -40 đến 212 F | 16 | 1" | Số lượng lớn | 50ft. | 1.42 " | 6" | 3000 psi | €1,179.74 | |
A | GH781-6X50 | -40 đến 212 F | 6 | 3 / 8 " | Số lượng lớn | 50ft. | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | €616.42 | |
A | GH781-12X50 | -40 đến 212 F | 12 | 3 / 4 " | Số lượng lớn | 50ft. | 1.1 " | 4.75 " | 3500 psi | €908.91 | |
A | GH781-10X50 | -40 đến 212 F | 10 | 5 / 8 " | Số lượng lớn | 50ft. | 0.93 " | 4" | 4000 psi | €825.05 | |
A | GH781-20X50 | -40 đến 212 F | 20 | 1-1 / 4 " | Số lượng lớn | 50ft. | 1.65 " | 8.25 " | 2500 psi | €2,260.98 | |
A | GH781-4X50 | -40 đến 212 F | 4 | 1 / 4 " | Số lượng lớn | 50ft. | 0.53 " | 2" | 6500 PSI | €447.56 | |
A | GH781-24X60FT | -50 độ đến 260 độ | -24 | 1.5 | Gia cố dây | 60 | 2.031 | 10 | 2000 | €3,729.43 | |
A | GH781-20X60FT | -50 độ đến 260 độ | -20 | 1.25 | Gia cố dây | 60 | 1-21/32 | 8.25 | 2500 | €3,197.49 | |
A | GH781-32X60FT | -50 độ đến 260 độ | -32 | 2 | Gia cố dây | 60 | 2-17/32 | 12.5 | 1600 | €4,402.10 |
Tính năng
- Những ống mềm này cho phép định tuyến dễ dàng, hấp thụ rung động và giảm âm thanh. Chúng dễ dàng điều chỉnh chuyển động của các bộ phận được kết nối so với ống cứng.
- Chúng cung cấp cốt thép bện hai lớp làm bằng thép mang lại độ cứng cao hơn so với dây cao su, mang lại độ bền, khả năng tản nhiệt tốt hơn và dòng chảy trơn tru.
- Các ống này có lớp phủ nitrile/PVC để mang lại khả năng chống dầu khoáng và chất béo vượt trội đồng thời giảm lực nén.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- BV
- ABS
- DNV
- LR
- MED
- BWB
- Liên Xô
- EN45545
- MSHA
Những câu hỏi thường gặp
Lợi thế ba vương miện là gì?
Các ống mềm Dòng sản phẩm Aeroquip của Eaton mang lại lợi thế gấp ba lần để chống tăng áp suất, nhiệt độ cao và mài mòn trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe, do đó kéo dài tuổi thọ của ống mềm.
Loại phụ kiện ống nào tương thích với ống thủy lực 2 lớp của Eaton?
Các ống thủy lực 2 lớp của Eaton có các phụ tùng loại TTC (Through-The-Cover) giúp nhận biết dễ dàng để uốn ống nhằm đạt được độ kín dầu.
Làm thế nào để duy trì các ống?
- Những ống này nên được lưu trữ ở nơi khô ráo.
- Chúng phải được kiểm tra thường xuyên để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của vết cắt hoặc vết khoét trên nắp có thể dẫn đến phun chất lỏng, đạn bay và các chất khác. Đơn vị bị hư hỏng phải được thay đổi ngay lập tức.
- Chúng nên được kiểm tra xem có bị xoắn hoặc gãy cốt thép hay không. Nếu đường kính ngoài giảm 20% tại điểm bị uốn cong, thì ống mềm phải được thay thế ngay lập tức.
- Việc không quan tâm đúng mức đến việc bảo dưỡng ống mềm có thể dẫn đến rò rỉ ống mềm, vỡ ống hoặc các hỏng hóc khác có thể gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể hoặc thiệt hại về tài sản.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cửa giao thông
- Phụ kiện cưa pittông
- Kho Shim có rãnh
- Khay lưu trữ
- Que cắm dây và Phụ kiện
- Ống dẫn và phụ kiện
- Thiết bị đo lường
- Khóa cửa và chốt cửa
- Nails
- Máy sưởi và phụ kiện Hydronic
- SNAP-LOC Lắp điện tử với vòng
- YALE Vành Pullman Bolt, Sơn mài
- KLEIN TOOLS Thùng chứa dụng cụ
- BANNER STAKES Hệ thống rào chắn cộng thêm
- PALMGREN Máy ép Arbor
- PASS AND SEYMOUR Phích cắm lưỡi thẳng chặt chẽ bụi cao su
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 25 Micron, con dấu Viton
- COOPER B-LINE B359 Sê-ri Góc góc hai lỗ
- WHEATON septa
- WEG Bộ khởi động kèm theo dòng PESW