Máy bơm bán rác chạy bằng động cơ DAYTON
Phong cách | Mô hình | GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | Kết nối | Thương hiệu động cơ | GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | Chiều cao | HP | Inlet | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G234 | 82 | 2 "x 2" | Honda GX120 OHV | 61 | 41 | 16 15 / 16 " | 3.5 | 2 "NPT | €1,012.78 | |
B | 11G235 | 115 | 3 "x 3" | Honda GX160 OHV | 78 | 31 | 18 13 / 16 " | 4.8 | 3 "NPT | €1,326.81 | |
C | 11G236 | 216 | 4 "x 4" | Honda GX240 OHV | 171 | 112 | 26 13 / 32 " | 7.1 | 4 "NPT | €2,263.07 |
Máy bơm bán rác chạy bằng động cơ
Máy bơm bán rác điều khiển động cơ Dayton được thiết kế cho các ứng dụng khử nước, phun, rửa, tưới tiêu và nông nghiệp với mục đích chung. Chúng có cấu tạo bằng nhôm để giảm trọng lượng tổng thể và một cánh quạt dễ uốn bằng than chì hình cầu bán hở mang lại tốc độ dòng chảy lên đến 363 gpm @ 10 ft đầu. Những máy bơm này được tích hợp với silicon cacbua / con dấu Buna để làm kín nước, kín dầu và chống bụi. Chúng có khả năng chịu áp suất lên đến 41.1 psi và có sẵn trong các ổ cắm NPT 2, 3 & 4 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Túi và Bộ lọc Máy hút bụi
- Fuse Clip
- Lắp ráp băng tải và khay máy sấy
- Động cơ quạt bàn đạp
- Bộ dụng cụ khởi động Splash Shield
- Thiết bị điện tử
- Xe bán lẻ và Xe tải
- Thiết bị HID trong nhà
- Chất lượng nước và độ tinh khiết
- Hàn nhiệt dẻo
- PARKER Bộ điều chỉnh áp suất không khí, nhỏ gọn, có thể điều chỉnh bằng tay
- KELCH Giá đỡ dụng cụ Shrink Fit, Đường kính lỗ 10 mmmm
- WIDIA Cutter
- NOTRAX Thảm ngoài trời Oct-O-Mat
- ANVIL Tệp đính kèm chùm có thể điều chỉnh
- SPEARS VALVES PVC đầu thấp PIP phù hợp Tees, Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm
- EATON Bộ ngắt hồ quang sê-ri CLCAF
- K S PRECISION METALS ống uốn cong bằng đồng thau
- MAGLINER mái chèo phanh
- SMC VALVES Van điện từ dòng Vfr4000