Máy bơm ly tâm chạy bằng động cơ DAYTON
Phong cách | Mô hình | GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | Kết nối | Thương hiệu động cơ | GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | Chiều cao | HP | Inlet | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G228 | 79 | 2 "x 2" | Honda GX120 OHV | 58 | 26 | 15 15 / 16 " | 3.5 | 2 "NPT | €1,023.70 | |
B | 11G229 | 164 | 3 "x 3" | Honda GX160 OHV | 131 | 91 | 19 " | 4.8 | 3 "NPT | €1,830.68 | |
C | 11G230 | 216 | 4 "x 4" | Honda GX240 OHV | 171 | 112 | 26 5 / 16 " | 7.1 | 4 "NPT | €2,605.51 |
Máy bơm ly tâm điều khiển động cơ
Máy bơm ly tâm điều khiển động cơ Dayton thích hợp cho các ứng dụng khử nước, phun, rửa, tưới tiêu và nông nghiệp đa năng. Chúng có cấu tạo bằng nhôm để giảm thiểu trọng lượng tổng thể và được trang bị các con dấu Buna để bịt kín dầu, kín nước và chống bụi. Các máy bơm chạy bằng xăng này có khả năng chạy trong thời gian dài giữa các lần tiếp nhiên liệu. Chúng có công suất áp suất tối đa 47.2 psi và có sẵn trong các biến thể 1, 3.5, 4.8 & 7.1 mã lực.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Jobber Chiều dài Mũi khoan
- Phụ kiện quản lý năng lượng
- Giấy nhám tam giác
- Vỏ ngắt mạch
- Hệ thống lưới
- Máy giặt
- Công cụ hoàn thiện
- Router
- O-Rings và O-Ring Kits
- Gắn ống dẫn
- APPROVED VENDOR Tấm xốp, Polyetylen chống tĩnh điện
- LOVEJOY Khớp nối Oldham
- HALLOWELL Riser
- SHUR-LINE Tấm lót sàn và ngoại thất cao cấp
- APOLLO VALVES Van bi cổng dòng 61-100
- SPEARS VALVES PVC Clear Schedule 40 Ống lót và lắp ống giảm tốc, Spigot x Socket
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Lắp ráp được chế tạo Tees, Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm
- EATON Cụm cực Pringle Series
- DAYTON Thanh tay cầm
- ANSELL Găng tay chống cắt Hyflex 11-501