Động cơ hộp số DC DAYTON 5L, TENV, Kẽm đúc
Phong cách | Mô hình | Amps đầy tải | Tỷ số truyền | Max. Mô-men xoắn | RPM bảng tên | Phạm vi RPM | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5LAE8 | 1.41 | 82:1 | 280.0 in.- lb. | 22 | 16 để 30 | 90 VDC | €791.07 | |
A | 5LAE9 | 1.72 | 60:1 | 266.0 in.- lb. | 30 | 16 để 30 | 90 VDC | €816.07 | |
A | 5LAF1 | 1.72 | 28:1 | 123.0 in.- lb. | 64 | 51 để 75 | 90 VDC | €763.88 | |
A | 5LAF0 | 1.72 | 44:1 | 196.0 in.- lb. | 40 | 31 để 50 | 90 VDC | €763.88 | |
A | 5LAF2 | 1.73 | 23:1 | 103.0 in.- lb. | 77 | 76 để 100 | 90 VDC | €763.88 | |
A | 5LAF3 | 2.01 | 10:1 | 47.0 in.- lb. | 177 | 151 để 200 | 90 VDC | €700.14 | |
A | 5LAG0 | 5.2 | 82:1 | 280.0 in.- lb. | 20 | 16 để 30 | 24 VDC | €680.83 | |
A | 5LAG1 | 6.3 | 60:1 | 266.0 in.- lb. | 26 | 16 để 30 | 24 VDC | €667.22 | |
A | 5LAG2 | 6.3 | 44:1 | 196.0 in.- lb. | 36 | 31 để 50 | 24 VDC | €729.86 | |
A | 5LAG3 | 8 | 28:1 | 165.0 in.- lb. | 54 | 51 để 75 | 24 VDC | €707.65 | |
A | 5LAG4 | 8 | 23:1 | 137.0 in.- lb. | 65 | 51 để 75 | 24 VDC | €737.31 | |
A | 5LAG5 | 8 | 10:1 | 63.0 in.- lb. | 150 | 100 để 150 | 24 VDC | €678.25 | |
A | 5LAF4 | 10.4 | 82:1 | 280.0 in.- lb. | 20 | 16 để 30 | 12 VDC | €763.88 | |
A | 5LAF9 | 16 | 10:1 | 63.0 in.- lb. | 150 | 100 để 150 | 12 VDC | €688.59 | |
A | 5LAF7 | 16 | 28:1 | 165.0 in.- lb. | 54 | 51 để 75 | 12 VDC | €753.72 |
Động cơ hộp số DC dòng 5L, TENV, Kẽm đúc
Hộp số DC Dayton 5L cung cấp mô-men xoắn khởi động cao và khả năng điều khiển tốc độ biến thiên chính xác để điều khiển xe lăn, giường bệnh, thang máy, ghế chỉnh điện, v.v. Chúng được cung cấp bởi nguồn điện một chiều để chạy động cơ TENV, động cơ này sẽ lần lượt quay trục với mô-men xoắn cực đại 280 in-lb. Trục có thể quay theo cả chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Các động cơ này có tính năng bôi trơn bằng dầu bánh răng và ổ bi để vận hành trơn tru. Lớp cách nhiệt Class F đảm bảo hoạt động ngay cả ở nhiệt độ cao. Chọn từ nhiều loại động cơ truyền động DC, có sẵn các xếp hạng điện áp 12, 24 và 90VDC trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chậu thả vào
- Đèn pin có thể sạc lại
- Máy sấy khí nén lạnh
- Phụ kiện hộp che sàn
- Van bi điều khiển HVAC
- Chuỗi và Phụ kiện Chuỗi
- Máy giặt
- Dây và phụ kiện dây
- Giẻ lau và khăn lau
- Flooring
- JAMCO Thùng và Tủ kệ
- SCOTCH Băng nối, cao su
- DYNALON Phễu Anit-giật gân
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc hoàn chỉnh dòng C
- BANJO FITTINGS Đai ốc
- LOVEJOY Trung tâm loại AL có rãnh khóa, lỗ khoan inch
- HOFFMAN Tủ máy chủ Proline Flotek Series FD
- AMERICAN TORCH TIP Collets
- DAYTON Con dấu O-Ring
- WESTWARD Pins