Cuộn ống dẫn động bằng lò xo COXREELS P Series
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Chiều rộng tổng thể | Bên trong Dia. | Max. Sức ép | Kích thước lắp | Bên ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-LP-110 | 13.5 " | 5 x 6 " | 10 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €319.39 | |
A | P-LP-115 | 13.5 " | 5 x 6 " | 15 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €332.75 | |
B | P-LPL-135 | 13.5 " | 5 x 6 " | 35 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €330.08 | |
B | P-LPL-130 | 13.5 " | 5 x 6 " | 30 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €348.79 | |
C | P-LP-325 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 6.5 " | 3 / 8 " | 300 psi | 3 x 5 " | 5 / 8 " | €428.33 | |
B | P-LPL-125 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €330.08 | |
A | P-LP-130 | 13.5 " | 5 x 6 " | 30 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €383.54 | |
D | P-LPL-325 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 6.5 " | 3 / 8 " | 300 psi | 3 x 5 " | 5 / 8 " | €391.11 | |
A | P-LP-135 | 13.5 " | 5 x 6 " | 35 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €395.56 | |
A | P-LP-125 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 ft. | 5.88 " | 1 / 4 " | 300 psi | 3 x 5 " | 1 / 2 " | €370.17 | |
B | P-HPL-130 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €573.30 | |
A | P-LP-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €450.35 | |
B | P-MPL-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €507.82 | |
B | P-LPL-340 | 17.13 " | 6 x 6 " | 40 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €424.96 | |
A | P-HP-125 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €735.00 | |
A | P-MP-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €724.31 | |
A | P-LP-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €522.52 | |
A | P-MP-420 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €730.99 | |
B | P-LPL-140 | 17.13 " | 6 x 6 " | 40 ft. | 6.75 " | 1 / 4 " | 300 psi | 4 x 5 " | 1 / 2 " | €415.61 | |
A | P-MP-425 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €763.06 | |
A | P-LP-425 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €491.78 | |
B | P-LPL-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €462.38 | |
A | P-LP-335 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €490.45 | |
B | P-MPL-425 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €547.91 | |
A | P-HP-325 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €795.14 | |
B | P-MPL-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €575.97 | |
B | P-HPL-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €604.04 | |
E | P-LP-450 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €693.74 | |
A | P-MP-320 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €628.09 | |
A | P-HP-120 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €657.49 | |
B | P-LPL-335 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €415.61 | |
B | P-MPL-320 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €503.81 | |
D | P-LPL-350 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €491.69 | |
B | P-LPL-150 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 1 / 4 " | 300 psi | 4 x 5 " | 1 / 2 " | €415.61 | |
B | P-HPL-325 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €604.04 | |
A | P-HP-320 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €763.06 | |
B | P-LPL-425 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €447.68 | |
B | P-HPL-320 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €582.65 | |
A | P-LP-340 | 17.13 " | 6 x 6 " | 40 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €517.17 | |
A | P-LP-140 | 17.13 " | 6 x 6 " | 40 ft. | 6.75 " | 1 / 4 " | 300 psi | 4 x 5 " | 1 / 2 " | €477.08 | |
A | P-HP-130 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €765.74 | |
A | P-LP-150 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 1 / 4 " | 300 psi | 4 x 5 " | 1 / 2 " | €506.48 | |
B | P-LPL-450 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €546.57 | |
E | P-LP-350 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €598.19 | |
B | P-MPL-420 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €547.91 | |
B | P-LPL-415 | 17.13 " | 6 x 6 " | 15 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €447.68 | |
B | P-HPL-135 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €582.65 | |
B | P-MPL-335 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €507.82 | |
A | P-MP-325 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €653.48 | |
B | P-MPL-325 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €507.82 | |
B | P-HPL-125 | 17.13 " | 6 x 6 " | 25 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €573.30 | |
B | P-LPL-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 6.75 " | 3 / 8 " | 300 psi | 4 x 5 " | 5 / 8 " | €415.61 | |
A | P-MP-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 1 / 2 " | 2500 psi | 4 x 5 " | 13 / 16 " | €800.48 | |
A | P-HP-330 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 ft. | 7" | 3 / 8 " | 4000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €831.22 | |
A | P-LP-415 | 17.13 " | 6 x 6 " | 15 ft. | 7" | 1 / 2 " | 300 psi | 4 x 5 " | 3 / 4 " | €467.73 | |
A | P-MP-335 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 7" | 3 / 8 " | 3000 psi | 4 x 5 " | 11 / 16 " | €744.35 | |
A | P-HP-135 | 17.13 " | 6 x 6 " | 35 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €809.84 | |
B | P-HPL-120 | 17.13 " | 6 x 6 " | 20 ft. | 7" | 1 / 4 " | 5000 psi | 4 x 5 " | 9 / 16 " | €558.60 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy biến áp plug-in
- Bits cáp
- Động cơ 50 Hz
- Ẩm kế tường và bàn
- Phụ kiện đồng hồ đếm giờ
- Cưa điện và phụ kiện
- Đĩa nhám và đai
- Lọc phòng thí nghiệm
- Thành phần hệ thống khí nén
- Chọn kho và xe đưa đi
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 Kích thước ren Soft Touch Star Knob
- HONEYWELL Công tắc chuyển đổi DPDT
- BALDWIN FILTERS Bộ lọc thủy lực trong dòng
- DIXON Ống Mill tổng hợp áo khoác đôi
- HOFFMAN Khớp nối tường dọc sê-ri SySpend 180 Max
- WATTS Lò hơi cấp nước
- SPEEDAIRE Cờ lê tác động không khí
- DAYTON Bộ trục
- SANDUSKY LEE Kệ phụ cho tủ kết hợp
- HUB CITY Dòng SSW150, Hộp giảm tốc bánh răng giun bằng thép không gỉ Cleanline