Cuộn ống tay quay COXREELS 1275 Series
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Bên trong Dia. | Kích thước lắp | Bên ngoài Dia. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1275-6-75-C | - | 19 x 20.38 " | 75 ft. | 1" | 16.81 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 26.13 " | 24 " | €2,067.35 | |
A | 1275-6-50-C | - | 19 x 18.88 " | 50 ft. | 1" | 16.81 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 22.88 " | 20 " | €2,067.35 | |
A | 1275-6-100-C | - | 25.5 x 20.38 " | 100 ft. | 1" | 23.38 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 26.13 " | 24 " | €2,067.35 | |
A | 1275-6-150-C | - | 25.5 x 22.56 " | 150 ft. | 1" | 23.38 x 13.75 " | 1-7 / 16 " | 30.06 " | 28 " | €2,067.35 | |
A | 1275-4-50-C | 18.88 " | 13.38 x 15.38 " | 50 ft. | 1 / 2 " | 11.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | €1,003.61 | |
A | 1275-4-100-C | 22.88 " | 17.38 x 15.38 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | €1,026.33 | |
A | 1275-4-150-C | 28.88 " | 23.38 x 15.38 " | 150 ft. | 1 / 2 " | 21.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | €1,054.39 | |
A | 1275-4-200-C | 34.88 " | 29.38 x 15.38 " | 200 ft. | 1 / 2 " | 27.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.63 " | 17.63 " | €1,079.78 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kẹp góc
- Mũi khoan điểm thí điểm
- Phụ kiện thùng rác và thùng tái chế
- Máy bắt vít
- Trình tự
- Nâng vật liệu
- Quản lý dây
- Thau
- Con dấu thủy lực
- Dây vải
- WALTER TOOLS Vòng tròn nội tiếp 1/2 ", CNMM, Kim cương 80 độ, Chèn tiện cacbua
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Ống hàn 1/4 Feet
- GROTE Led bím
- GREENLEE Các cú đấm tốc độ, 10 thước đo
- DIXON Vòi xoắn
- FERVI Tời điện
- WATTS Ngắt thoát nước lò hơi
- TITAN TOOL Mẹo súng phun không khí
- MASTER APPLIANCE Vòi phun
- SMC VALVES Xi lanh dẫn hướng dòng Cy2S