BALDOR MOTOR Động cơ quạt và quạt gió, ba pha, ODP, đế đàn hồi
Phong cách | Mô hình | Mục | Amps đầy tải | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | HP | Lớp cách nhiệt | Loại động cơ | Không có tải trọng hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RM3157A | Động cơ quạt / quạt | - | 6-5.8/2.9 | 22 LB-FT | 2 | - | - | 1.7 Amps | €1,928.79 | |
A | RM3108A | Động cơ quạt / quạt | - | 2/1 | 7 LB-FT | .5 | - | - | 0.8 Amps | €1,412.69 | |
A | RM3154A | Động cơ quạt / quạt | 5-4.8/2.4 | - | - | 1-1 / 2 HP | B | - | - | €1,682.20 | |
A | RM3116A | Động cơ quạt / quạt | - | 3.38-3.12/1.56 | 13.9 LB-FT | 1 | - | - | 0.973 Amps | €1,583.55 | |
A | RM3112A | Động cơ quạt / quạt | - | 3/1.5 | 10 LB-FT | . 75 | - | - | 1.2 Amps | €1,520.15 | |
A | RM3007A | Động cơ quạt / quạt | Các 0.8 | 1.8 A @ 208 V 2.0 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | 4.7 LB-FT | - | B | 3413M | - | €931.83 | |
B | ERHM3162TA | Động cơ quạt / quạt | 13-12.2/6.1 | - | - | 5 hp | F | - | - | €3,300.95 | |
C | ERM3108 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 0.8 | 2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | - | - | B | 3424M | - | €1,417.96 | |
C | ERM3115 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 1.6 | 3.5 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V | - | - | B | 3420M | - | €1,484.93 | |
C | ERM3120 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 2.0 | 4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V | - | - | B | 3518M | - | €1,574.75 | |
C | ERM3112 | Động cơ quạt ngưng tụ | 1.0 a | 2.1 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V | - | - | F | 3516M | - | €1,564.18 | |
C | ERM3003 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 0.5 | 1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V | - | - | B | 3413M | - | €1,268.27 | |
C | ERM3010 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 0.8 | 2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | - | - | B | 3424M | - | €1,417.96 | |
C | ERM3009 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 0.8 | 1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V | 4.81 LB-FT | - | B | 3416M | - | €1,391.56 | |
C | ERM3157 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 2.9 | 5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 22.6 LB-FT | - | F | 3526M | - | €1,951.68 | |
C | ERM3155 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 2.6 | 5.2 A @ 230 V 2.6 A @ 460 V | 11.6 LB-FT | - | B | 3524M | - | €1,042.36 | |
C | ERM3154 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 2.2 | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | - | F | 3526M | - | €1,682.20 | |
C | ERM3116 | Động cơ quạt ngưng tụ | - | 3.4/1.7 | 12.5 LB-FT | 1 | - | - | 1.1 Amps | €989.94 | |
C | ERM3111 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 1.2 | 2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V | - | - | B | 3416M | - | €802.45 | |
C | ERM3104 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 0.7 | 1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V | 4.56 LB-FT | - | B | 3416M | - | €1,319.32 | |
C | ERM3007 | Động cơ quạt ngưng tụ | Các 0.7 | 1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V | - | - | B | 3416M | - | €1,319.32 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ dụng cụ đo áp suất
- Phụ kiện xe đẩy
- Bộ lọc Trim-To-Fit
- Các phần tử lọc mục đích chung
- Bộ kết nối dây
- Hội thảo
- Thắt lưng truyền điện
- Máy khoan điện
- Bảo vệ thính giác
- Thép không gỉ
- VERMONT AMERICAN Vòi ống thép carbon, kết thúc không tráng
- DIXON Ổ cắm phía sau kết nối Xiêm đơn Clapper
- ACROVYN Bảo vệ góc màu trắng
- COOPER B-LINE Hộp nối nắp vặn loại 3R
- COOPER B-LINE B346R Sê-ri Tám lỗ kết nối góc đôi bên phải
- EATON Rơle đa năng sê-ri D9
- EATON Bộ ngắt mạch trường hợp đúc bảo vệ ngón tay
- 80/20 Tấm đế vòi giữa, 5 lỗ
- MORSE DRUM Lồng