NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Răng trong bằng thép, Vòng đệm khóa chu vi kín
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37480.051.0001 | M5.1 | 5.1mm | 9mm | 0.5 mm | €8.40 | |
B | M37480.082.0001 | M8.2 | 8.2mm | 14mm | 0.8 mm | €9.38 | |
C | M37480.100.0001 | M10 | 10.5mm | 18mm | 0.9mm | €18.87 | |
D | M37480.120.0001 | M12 | 12.5mm | 20.5mm | 1 mm | €11.29 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xe cút kít
- Đầu dò máy hiện sóng
- Khóa điện từ và điện cơ
- Ngắt kết nối dây dẫn động cơ
- Thang máy điện từ
- Mũ bảo hiểm hàn và bảo vệ hàn
- Kiểm tra tổng hợp
- Đường đua và phụ kiện
- Máy căng và Máy siết
- Dầu mỡ bôi trơn
- POWER FIRST 26 đến 22 AWG Ring Terminal
- SUPER-STRUT Kênh hàn
- COOPER B-LINE Máy điều hòa không khí dòng Guardian loại 4
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 3-48 Unc
- OIL SAFE Nhãn nội dung giấy tròn
- HUBBELL Rào
- ALL MATERIAL HANDLING Kết nối chuỗi liên kết
- NIBCO Mặt bích tủ DWV, đồng thau và đồng đúc