Máy giặt chia khóa của nhà cung cấp được phê duyệt
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | Độ cứng Rockwell | Kích thước máy | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37020.150.0001 | 1.5 " | 1.504 " | 2.419 " | C38 đến C46 | - | 0.375 " | €10.24 | |
B | U37020.175.0001 | 1.75 " | 1.758 " | 2.679 " | - | 1.75mm | 0.389 " | €34.40 | |
C | U37020.112.0001 | 1.125 " | 1.129 " | 1.847 " | C38 đến C46 | - | 0.281 " | €6.50 | |
D | U37020.137.0001 | 1.375 " | 1.379 " | 2.219 " | C38 đến C46 | - | 0.344 " | €14.39 | |
E | U37020.200.0001 | 2" | 2.008 " | 2.936 " | - | 2" | 0.422 " | €34.81 | |
F | M37020.070.0001 | M7 | 7.1mm | 12.8mm | C38 đến C46 | - | 1.6mm | €4.74 | |
G | M37020.120.0001 | M12 | 12.2mm | 21.1mm | C44 đến C51 | - | 2.5mm | €3.50 | |
H | M37020.140.0001 | M14 | 14.2mm | 24.1mm | C44 đến C51 | - | 3mm | €7.10 | |
I | M37020.160.0001 | M16 | 16.2mm | 27.4mm | C44 đến C51 | - | 3.5mm | €3.79 | |
J | M37020.180.0001 | M18 | 18.2mm | 29.4mm | C44 đến C51 | - | 3.5mm | €4.65 | |
K | M37020.200.0001 | M20 | 20.2mm | 33.6mm | C44 đến C51 | - | 4mm | €3.94 | |
L | M37020.220.0001 | M22 | 22.5mm | 35.9mm | C38 đến C46 | - | 4mm | €6.50 | |
M | M37020.240.0001 | M24 | 24.5mm | 40mm | C44 đến C51 | - | 5mm | €6.50 | |
N | M37020.300.0001 | M30 | 30.5mm | 48.2mm | C38 đến C46 | - | 6mm | €4.63 | |
O | M37020.360.0001 | M36 | 36.5mm | 58.2mm | C38 đến C46 | - | 6mm | €7.02 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cork tấm chứng khoán
- Cánh quạt nhựa
- Máy thổi đường cong chuyển tiếp đôi đầu vào trực tiếp
- bút sáp màu
- Thiết bị phân phối
- Sockets và bit
- Bảo quản và Pha chế Dầu nhờn
- Điểm gắn mài mòn
- Máy căng và Máy siết
- TOUGH GUY Vải Rag, Gói 10 lb.
- DAYTON Xe tải
- METRO Giỏ hàng
- RAE Sân bay Pavement Stencil, E
- WALTER TOOLS Máy khoan cắt Carbide 7.144mm
- Champion Tool Storage Tủ mô-đun
- BISHAMON INDUSTRIES Bộ định vị pallet nâng EZ-Off
- ZURN Cống mái nhà
- NICHOLSON Máy cắt chân không khí quyển