NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thuộc tính loại 4.8 Vít máy thép, có rãnh, đầu phẳng
Phong cách | Mô hình | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Chiều dài | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M24540.020.0010 | 3.8mm | 1.2mm | 10 " | M2 x 0.4 | €12.65 | |
B | M24540.020.0004 | 3.8mm | 1.2mm | 4" | M2 x 0.4 | €18.44 | |
C | M24540.020.0006 | 3.8mm | 1.2mm | 6" | M2 x 0.4 | €11.81 | |
D | M24540.020.0005 | 3.8mm | 1.2mm | 5" | M2 x 0.4 | €14.10 | |
E | M24540.020.0016 | 3.8mm | 1.2mm | 16 | M2 x 0.4 | €25.75 | |
F | M24540.030.0008 | 5.6mm | 1.65mm | 8" | M3 x 0.5 | €8.28 | |
G | M24540.030.0005 | 5.6mm | 1.65mm | 5" | M3 x 0.5 | €12.63 | |
H | M24540.030.0012 | 5.6mm | 1.65mm | 12 " | M3 x 0.5 | €6.13 | |
I | M24540.030.0020 | 5.6mm | 1.65mm | 20ft. | M3 x 0.5 | €9.52 | |
J | M24540.030.0016 | 5.6mm | 1.65mm | 16 | M3 x 0.5 | €6.43 | |
K | M24540.030.0006 | 5.6mm | 1.65mm | 6" | M3 x 0.5 | €8.37 | |
L | M24540.030.0010 | 5.6mm | 1.65mm | 10 " | M3 x 0.5 | €6.67 | |
M | M24540.030.0030 | 5.6mm | 1.65mm | 30 " | M3 x 0.5 | €6.43 | |
N | 6HU47 | 7.5mm | 2.2mm | 5" | M4 x 0.7 | €20.50 | |
O | M24540.040.0006 | 7.5mm | 2.2mm | 6" | M4 x 0.7 | €3.91 | |
P | M24540.040.0010 | 7.5mm | 2.2mm | 10 " | M4 x 0.7 | €9.14 | |
Q | M24540.040.0035 | 7.5mm | 2.2mm | 35mm | M4 x 0.7 | €13.20 | |
R | M24540.040.0008 | 7.5mm | 2.2mm | 8" | M4 x 0.7 | €7.09 | |
S | M24540.040.0016 | 7.5mm | 2.2mm | 16 | M4 x 0.7 | €9.83 | |
T | M24540.040.0012 | 7.5mm | 2.2mm | 12 " | M4 x 0.7 | €8.24 | |
U | M24540.040.0020 | 7.5mm | 2.2mm | 20ft. | M4 x 0.7 | €21.53 | |
V | M24540.040.0025 | 7.5mm | 2.2mm | 25ft. | M4 x 0.7 | €6.76 | |
W | M24540.050.0025 | 9.2mm | 2.5mm | 25ft. | M5 x 0.8 | €11.47 | |
X | M24540.050.0016 | 9.2mm | 2.5mm | 16 | M5 x 0.8 | €7.44 | |
Y | M24540.050.0010 | 9.2mm | 2.5mm | 10 " | M5 x 0.8 | €10.51 | |
Z | M24540.050.0012 | 9.2mm | 2.5mm | 12 " | M5 x 0.8 | €9.41 | |
A1 | M24540.050.0020 | 9.2mm | 2.5mm | 20ft. | M5 x 0.8 | €12.88 | |
B1 | M24540.050.0008 | 9.2mm | 2.5mm | 8" | M5 x 0.8 | €7.64 | |
C1 | M24540.060.0040 | 11.0mm | 3mm | 40mm | M6 x 1 | €72.69 | |
D1 | M24540.060.0010 | 11.0mm | 3mm | 10 " | M6 x 1 | €13.81 | |
E1 | M24540.060.0008 | 11.0mm | 3mm | 8" | M6 x 1 | €28.97 | |
F1 | M24540.060.0020 | 11.0mm | 3mm | 20ft. | M6 x 1 | €17.67 | |
G1 | M24540.060.0025 | 11.0mm | 3mm | 25ft. | M6 x 1 | €16.26 | |
H1 | M24540.060.0050 | 11.0mm | 3mm | 50ft. | M6 x 1 | €29.30 | |
I1 | M24540.060.0012 | 11.0mm | 3mm | 12 " | M6 x 1 | €12.67 | |
J1 | M24540.060.0016 | 11.0mm | 3mm | 16 | M6 x 1 | €16.33 | |
K1 | M24540.080.0025 | 14.5mm | 4mm | 25ft. | M8 x 1.25 | €33.76 | |
L1 | M24540.100.0025 | 18.0mm | 5mm | 25ft. | M10 x 1.5 | €28.91 | |
M1 | M24540.100.0035 | 18.0mm | 5mm | 35mm | M10 x 1.5 | €30.56 | |
N1 | M24540.100.0020 | 18.0mm | 5mm | 20ft. | M10 x 1.5 | €9.50 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bàn làm việc Ergonomic
- Colanders và Strainers
- Máy rút Flux
- Bộ điều hợp gắn động cơ
- Ống dò khí và phụ kiện bơm
- Điều khiển HVAC
- Máy bơm thùng phuy
- Thùng rác di động và máy trạm
- nhiệt độ điều khiển
- Ống và Phích cắm thử nghiệm và Phụ kiện
- DAYTON 12VAC, Rơle
- DAYTON Xe tải nền tảng U-Boat
- DAYTON Cụm bộ lọc nhiên liệu
- BANJO FITTINGS Bộ truyền động van điện, 12 VDC
- DIXON Cam và rãnh 45 độ khuỷu tay
- DURHAM MANUFACTURING Bảng Pegboard
- BATTERY DOCTOR Bộ cách ly pin điện tử
- DAYTON bát
- SQUARE D Khối liên hệ độc lập
- SMC VALVES Cánh tay điều chỉnh