NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy giặt phẳng bằng thép carbon
Phong cách | Mô hình | Kết thúc | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38157.150.0001 | Mạ kẽm nhúng nóng | 1.5 " | 1.625 " | 3.5 " | 0.18 " | USS | €15.34 | |
B | U38200.112.0001 | Trơn | 1.125 " | 1.25 " | 2.25 " | 0.134 " | SAE | €2.30 | |
C | U38200.125.0001 | Trơn | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 0.165 " | SAE | €5.09 | |
D | U38200.150.0001 | Trơn | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 0.165 " | SAE | €6.63 | |
E | M38130.035.0001 | Zinc | M3.5 | 3.7mm | 8mm | 0.5 mm | Tiêu chuẩn | €1.50 | |
F | M38210.020.0001 | Zinc | M2 | 2.2mm | 7mm | 0.8 mm | Tiêu chuẩn | €0.87 | |
G | M38210.025.0001 | Zinc | M2.5 | 2.7mm | 8mm | 0.8 mm | Tiêu chuẩn | €0.77 | |
H | M38210.220.0001 | Zinc | M22 | 23mm | 39mm | 3mm | Tiêu chuẩn | €17.02 | |
I | U38205.137.0001 | Zinc | 1.375 " | 1.5 " | 2.75 " | 0.165 " | SAE | €5.79 | |
J | U38205.112.0001 | Zinc | 1.125 " | 1.25 " | 2.25 " | 0.134 " | SAE | €4.28 | |
K | U38205.125.0001 | Zinc | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 0.165 " | SAE | €4.53 | |
L | U38205.150.0001 | Zinc | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 0.165 " | SAE | €7.59 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Dụng cụ chuẩn bị bê tông
- Thảm và Dao vải sơn
- Phòng sạch và Găng tay phòng thí nghiệm
- Phụ kiện dụng cụ
- Bảng điều khiển Ngắt kết nối Công tắc
- rơle
- Công cụ
- Đèn LED trong nhà
- Piston / Khoang tiến bộ / Phun lăn
- Thử nghiệm nhựa đường
- BUSSMANN Cầu chì trễ thời gian cao điểm thấp KRP-C, loại L
- PANDUIT Buộc cáp hạng nặng
- BUYERS PRODUCTS Dấu ngoặc vuông
- HOSE MASTER Ống kim loại 3/8 x 12 inch
- ACROVYN Crash Rail, Đen, Acrovyn, Chiều dài 240 inch
- ACCUFORM SIGNS Băng đánh dấu sàn Beryllium dòng Tough-Mark
- EATON Bu-lông trên bộ ngắt mạch sê-ri QBGFEP
- GRAINGER Đầu cắt thay thế
- BALDOR / DODGE Vòng bi SCAH