NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT A4 Vòng đệm khóa lò xo tiêu chuẩn bằng thép không gỉ
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55450.060.0001 | M6 | 6.1mm | 11.8mm | 1.6mm | €5.00 | |
B | M55450.080.0001 | M8 | 8.1mm | 14.8mm | 2mm | €5.08 | |
C | M55450.100.0001 | M10 | 10.2mm | 18.1mm | 2.2mm | €8.22 | |
D | M55450.120.0001 | M12 | 12.2mm | 21.1mm | 2.5mm | €5.63 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Van bướm vệ sinh
- Chốt khóa
- Gối thấm hút
- Trạm cấp nước
- Xi lanh thu hồi chất làm lạnh
- Đo áp suất và chân không
- Gioăng
- Đầu nối đường khí và nước
- Pins
- Sản phẩm liên quan đến bóng đèn
- LAB SAFETY SUPPLY Vòi Tiêu Chuẩn, Bình Rửa Không Có Lỗ Thông Hơi, Miệng Hẹp
- AIRSEPT Bộ lọc ống đựng chất làm lạnh
- NUMATICS Dấu bộ công cụ tấm cuối
- AMERICAN WELDQUIP Ngỗng hàn
- KOHLER Vòi chậu rửa bằng Chrome, thẳng, trong bếp
- Stafford Mfg Sê-ri chữ ký, Cổ trục cân bằng bằng thép chia hai mảnh
- GROZ Bộ điều hợp ống
- HAKKO trạm hàn
- ALLEGRO SAFETY Máy thổi kim loại chống nổ hướng trục, 12 inch
- NIBCO Van kiểm tra im lặng kiểu Globe