NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Máy giặt chia khóa tiêu chuẩn A4 bằng thép không gỉ
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55450.020.0001 | M2 | 2.1mm | 4.4mm | 0.5 mm | €2.78 | |
B | M55450.025.0001 | M2.5 | 2.6mm | 5.1mm | 0.6 mm | €2.63 | |
C | M55450.030.0001 | M3 | 3.1mm | 6.2mm | 0.8 mm | €5.42 | |
D | M55450.040.0001 | M4 | 4.1mm | 7.6mm | 0.9mm | €3.70 | |
E | M55450.050.0001 | M5 | 5.1mm | 9.2mm | 1.2mm | €6.76 | |
F | M55450.160.0001 | M16 | 16.2mm | 27.4mm | 3.5mm | €5.64 | |
G | M55450.180.0001 | M18 | 18.2mm | 29.4mm | 3.5mm | €7.30 | |
H | M55450.200.0001 | M20 | 20.2mm | 33.6mm | 4mm | €5.25 | |
I | M55450.220.0001 | M22 | 22.5mm | 35.9mm | 4mm | €10.30 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mẹo / Thủ trưởng có thể hoán đổi cho nhau
- Bọt biển nhám
- Giá đỡ ống
- Kiểm tra độ sụt
- phân phát
- Thùng chứa và chuyển dụng cụ
- Quần áo chống cháy và Arc Flash
- Dụng cụ thủy lực
- Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp
- EAGLE Tấm đế Poly di động
- PANAVISE Bảng mạch thép thanh ngang
- 3M Thiết bị đầu cuối vòng màu tím được hàn 4 Awg
- MORSE DRUM Con lăn trống nâng Hydra-Lift 456 Series được đánh dấu CE
- MARTIN SPROCKET Bộ cờ lê hộp Ratcheting thẳng
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn số liệu loại B lỗ khoan kép, Số chuỗi 06B-2
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn số liệu loại B lỗ khoan kép, Số chuỗi 28B-2
- Tico Đệm Chống Rung S/PA, Độ Dày 19mm
- MAKITA Tua vít điện
- KOHLER Xe tăng