APPROVED VENDOR A4 Stainless Steel (Comparable to 316 Stainless Steel) Machine Screw, Phillips, Flat Head
Phong cách | Mô hình | Kích thước trình điều khiển | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Chiều dài | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55300.040.0020 | #2 | 7.5mm | 2.2mm | 20ft. | M4 x 0.7 | €10.82 | |
B | M55300.050.0010 | #2 | 9.2mm | 2.5mm | 10 " | M5 x 0.8 | €11.85 | |
C | M55300.050.0025 | #2 | 9.2mm | 2.5mm | 25ft. | M5 x 0.8 | €11.63 | |
D | M55300.050.0040 | #2 | 9.2mm | 2.5mm | 40mm | M5 x 0.8 | €7.31 | |
E | M55300.060.0035 | #3 | 11.0mm | 3mm | 35mm | M6 x 1 | €9.46 | |
F | M55300.060.0030 | #3 | 11.0mm | 3mm | 30 " | M6 x 1 | €6.00 | |
G | M55300.060.0040 | #3 | 11.0mm | 3mm | 40mm | M6 x 1 | €9.36 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Điều khiển tốc độ DC
- Túi thu gom rác có thể tái sử dụng
- Vỏ ngắt mạch
- Bộ lấy mẫu lõi đất
- Tấm nhôm mở rộng
- Cưa điện và phụ kiện
- Bìa tài liệu Hiển thị và Khung
- Thùng chứa và thùng chứa
- Các công cụ có thể lập chỉ mục
- Máy làm mát dầu
- ANTHES Mưa cạn
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Lắp ráp bu lông và đai ốc bằng thép hợp kim
- 3M Dòng E5020, Cắt hình vuông cacbua cuối Mill
- GORLITZ Ống ngạnh
- HOFFMAN Dòng Proline Vỏ Pc Mặt trước
- ANVIL Kẹp tăng đơ ống đồng
- GPIMETERS Dòng M 150, Bơm chuyển nhiên liệu
- BALDOR / DODGE GTBEZ, Khối gối hai bu lông, Vòng bi
- BROWNING Dây đai FHP Series 4L