APPROVED VENDOR A4 Stainless Steel (Comparable to 316 Stainless Steel) Hex Nut, Plain Finish
Phong cách | Mô hình | Kích thước Dia./Thread | Chiều cao | Kích thước chủ đề | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55080.360.0001 | - | 29mm | M36 x 4 | 55mm | €27.76 | |
B | M55080.020.0001 | M2-0.4 | 1.6mm | M2 x 0.4 | 4mm | €5.83 | |
C | M55080.025.0001 | M2.5-0.45 | 2mm | M2.5 x 0.45 | 5mm | €5.88 | |
D | M55080.030.0001 | M3 x 0.5 | 2.4mm | M3 x 0.5 | 5.5mm | €1.30 | |
E | M55080.040.0001 | M4 x 0.7 | 3.2mm | M4 x 0.7 | 7mm | €5.11 | |
C | M55080.050.0001 | M5 x 0.8 | 4mm | - | 8mm | €4.11 | |
C | M55080.060.0001 | M6 x 1 | 5mm | - | 10mm | €5.39 | |
C | M55080.080.0001 | M8 x 1.25 | 6.5mm | - | 13mm | €8.94 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bits tác động
- Hợp chất vá và sửa chữa
- Máy sưởi đơn vị khí
- Công tắc tơ từ tính chiếu sáng
- Máy kiểm tra sự cố cách điện
- Quạt thông gió mái nhà
- Cần cẩu và thiết bị dây hoa
- Súng pha chế
- Kiểm tra ô tô
- Thiết bị trung tâm
- LUMAPRO Bóng đèn LED thu nhỏ, T6, 220V
- TITAN TOOL Máy phun sơn HVLP
- BUSSMANN Cầu chì 130a Class R xếp hạng
- BUSSMANN Cầu chì 65a loại E-xếp hạng
- VULCAN HART Bảng điều khiển cửa kính lò nướng
- NOTRAX Logo kiểm soát bụi tiêu chuẩn Mattings
- SPEARS VALVES Yên xe kẹp PVC, Đầu ổ cắm, Ổ cắm đôi, Màu trắng, Vòng chữ O EPDM
- ALL GEAR Dây leo núi Safetylite II Arborist
- GATES Thắt lưng nhiều gân chữ V, phần M
- ALLEGRO SAFETY Máy thổi khí thở