NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT A2 Răng trong bằng thép không gỉ, Vòng đệm khóa chu vi mở
Phong cách | Mô hình | Phù hợp với kích thước bu lông | Bên trong Dia. | Bên ngoài Dia. | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51458.020.0001 | M2 | 2.2mm | 4.5 " | 0.3mm | €3.24 | |
B | M51458.030.0001 | M3 | 3.2mm | 6mm | 0.4mm | €3.22 | |
C | M51458.040.0001 | M4 | 4.3mm | 8mm | 0.5 mm | €2.73 | |
D | M51458.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 0.6 mm | €2.59 | |
E | M51458.060.0001 | M6 | 6.4mm | 11mm | 0.7mm | €4.07 | |
F | M51458.080.0001 | M8 | 8.4mm | 15mm | 0.8 mm | €5.43 | |
G | M51458.100.0001 | M10 | 10.5mm | 18mm | 0.9mm | €6.86 | |
H | M51458.120.0001 | M12 | 13mm | 20.5mm | 1 mm | €3.52 | |
I | M51458.140.0001 | M14 | 15mm | 24mm | 1 mm | €4.99 | |
J | M51458.160.0001 | M16 | 17mm | 26mm | 1.2mm | €4.03 | |
K | M51458.200.0001 | M20 | 21mm | 33mm | 1.4mm | €4.21 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bậc đèn tháp
- Máy phun sơn không khí chạy bằng điện
- Ổ khóa hình chữ W và hình chữ U
- Phụ kiện thợ hàn điểm
- Máy nén màng / Bơm chân không
- Uốn cong
- Cờ lê
- Phụ kiện máy bơm
- Cào và Công cụ trồng trọt
- O-Rings và O-Ring Kits
- TORNADO Máy đốt lửa tự hành
- OMRON STI Công tắc khóa liên động an toàn được kích hoạt từ tính, 1NC
- TOUGH GUY Cán chổi bằng gỗ Bamwood
- WESTWARD Bộ Micromet bên ngoài
- WARING COMMERCIAL Nắp dòng TBB
- UNISTRUT Ống kẹp
- MARATHON MOTORS Blue Chip Nhiệm vụ nghiêm trọng, Bộ phận nhiệm vụ nguy hiểm 1 Động cơ chống cháy nổ, Chân chống mặt C
- WELDBEND CORP. Bán kính dài khuỷu tay 90 độ