Găng tay chống hóa chất Alphatec Neoprene ANSELL 19-026
Găng tay chống hóa chất cao su tổng hợp Ansell AlphaTec 19-026 Series cung cấp khả năng chống lại hóa chất, nhiệt và vết cắt. Những găng tay này là lý tưởng cho công nhân xử lý dung dịch làm sạch, chất tẩy rửa, dầu, mỡ và các chất độc hại khác.
19-026 Găng tay chống hóa chất Alphatec Neoprene
Găng tay chống hóa chất cao su tổng hợp Ansell AlphaTec 19-026 Series cung cấp khả năng chống lại hóa chất, nhiệt và vết cắt. Những găng tay này là lý tưởng cho công nhân xử lý dung dịch làm sạch, chất tẩy rửa, dầu, mỡ và các chất độc hại khác.
Tính năng
- Ansell AlphaTec 19-026 Series neoprene gloves feature a double-insulating thermal liner for protection against thermal risks and hazards.
- They feature high-grade neoprene coating for superior chemical and mechanical protection.
- These gloves have a rough texture on the palm & fingers for enhanced grip and control.
- They are equipped with a fleece / jersey liner material, providing enhanced comfort and warmth.
- These gloves feature a gauntlet cuff style for improved wrist protection.
- They can withstand intermittent heat contact up to 356 degrees F.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đĩa chà nhám Arbor và Mandrel
- Các phần tử lọc thủy lực
- Thanh hình cầu kết thúc
- Quạt cứu hỏa và cứu hộ
- Bộ ngắt mạch mini ô tô
- Bảo vệ mùa thu
- Xe chở hàng và người cung cấp dịch vụ
- Lưỡi quạt và cánh quạt
- Nhãn Vận chuyển và Phụ kiện
- Gang thep
- APPROVED VENDOR Van bi nội tuyến bằng đồng thau ít chì, FNPT x MNPT
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Đường ray DIN thích ứng
- SPEARS VALVES Bộ dụng cụ chèn kẽm PVC và CPVC Lug, mạ kẽm
- SPEARS VALVES Bộ dụng cụ đại tu van PVC True Lug với đĩa, FKM
- LEWISBINS Vỏ hộp chia vạch an toàn sê-ri DC1000-ESD
- TEMPIL Chỉ số nhiệt độ
- APPLETON ELECTRIC Khớp nối giảm tốc ống dẫn chống cháy nổ
- VESTIL Bàn nâng cắt kéo đôi dòng EHLTD
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E17, Bộ giảm tốc độ giảm đơn XDNS
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BL, Kích thước 826, Hộp giảm tốc bánh răng nhà ở hẹp Ironman