A B Màu cơ thể: Gói Bạc , Chiều cao cơ thể: 2 5 / 64 " , Vật liệu cơ thể: Đồng thau mạ Chrome , Kiểu dáng cơ thể: Rectangular , Độ dày cơ thể: 63 / 64 " , Chiều rộng cơ thể: 2.25 " , Yêu cầu đăng ký khóa điều khiển: Có , Loại chính: Có khóa như nhau , Loại rãnh then: Lính gác , Số chân cắm: 0 , Cấp độ bảo mật: Bảo mật cao , Cấu hình còng: Hình chữ U , Còng Dia.: 3 / 8 " , Chiều cao còng: 2" , Vật liệu còng: Boron cứng , Loại còng: Mở , Chiều rộng còng: 1 3 / 32 " , Hình dạng: Rectangular , Khả năng chịu thời tiết: Khả năng chống ăn mòn cao