Apollo 36lf30301 | Van Giảm Áp Lực Nước 1/2 Inch | 40d814 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 36LF30301 Van Giảm Áp Nước 1/2 Inch | AD3LYE 40D814 / 36LF-303-01

APOLLO VALVES Van giảm áp lực nước 36LF30301 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3LYE phần: 36LF30301Tham chiếu chéo: 40D814 / 36LF-303-01
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
€161.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Kiểu kết nốiFNPT
Chiều cao5 8 / 9 "
Chiều dài4 57 / 64 "
Vật chấtChì đồng miễn phí
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Cài đặt áp suất đặt trước50 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất25 đến 75 psi
LọcKhông
UPC670750930508
Loại vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.5
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van giảm áp nước APOLLO 36LF30301 có khả năng lưu lượng cao chuyên dùng cho đường dẫn nước công nghiệp và hệ thống tưới tiêu thương mại.
  • Nó có thiết kế piston cân bằng cho phép van hoạt động theo nhu cầu của dòng chảy hệ thống, đồng thời kiểm soát sự thay đổi áp suất đầu vào.
  • Đây là một van tuân thủ ANSI với bộ lọc SS công suất cao giúp lọc hiệu quả các hạt thô và mịn để cung cấp nguồn nước sạch phù hợp cho các hệ thống nước uống được.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều caoMụcChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
APOLLO VAN 36LF10301 Van Giảm Áp Nước 1/2 Inch | AD3LXR 40D802 / 36LF-103-01 36LF10301FNPT kết hợp đơn5 8 / 9 "Van giảm áp lực nước4 57 / 64 "1 / 2 "€164.98
VAN Giảm Áp APOLLO 36LF10401 Van Giảm Áp Nước 3/4 Inch | AD3LXT 40D803 / 36LF-104-01 36LF10401FNPT kết hợp đơn5 8 / 9 "Van giảm áp lực nước4 57 / 64 "3 / 4 "€167.45
VAN Giảm Áp APOLLO 36LF10501 Van Giảm Áp Nước 1 Inch | AD3LXU 40D804 / 36LF-105-01 36LF10501FNPT kết hợp đơn6 8 / 9 "Van giảm áp lực nước5.5 "1"€196.04
APOLLO VAN 36LF10601 Van Giảm Áp Nước 1-1/4 Inch | AD3LXV 40D805 / 36LF-106-01 36LF10601FNPT kết hợp đơn8 8 / 9 "Van giảm áp lực nước6.5 "1.25 "€571.94
APOLLO VAN 36LF10701 Van Giảm Áp Nước 1-1/2 Inch | AD3LXW 40D806 / 36LF-107-01 36LF10701FNPT kết hợp đơn8 8 / 9 "Van giảm áp lực nước6.625 "1.5 "€716.61
VAN Giảm Áp APOLLO 36LF10801 Van Giảm Áp Nước 2 Inch | AD3LXX 40D807 / 36LF-108-01 36LF10801FNPT kết hợp đơn11.5 "Van giảm áp lực nước8.5 "2"€1,120.39
APOLLO VAN 36LF20301 Van Giảm Áp Nước 1/2 Inch | AD3LXY 40D808 / 36LF-203-01 36LF20301FNPT5 8 / 9 "Van giảm áp lực nước4"1 / 2 "€155.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van giảm áp lực nước 36LF30301 1/2 inch
€161.90 /đơn vị