HUBBELL Pin chiếu sáng khẩn cấp Pin Nickel Cadmium (Ni-Cd) Dual-Lite được phê duyệt, được làm bằng các linh kiện chất lượng cao nhất. Cung cấp dung lượng dự phòng khẩn cấp 4.8 V và 600 mAh
Pin Nickel Cadmium (Ni-Cd) Dual-Lite được phê duyệt, được làm bằng các linh kiện chất lượng cao nhất. Cung cấp dung lượng dự phòng khẩn cấp 4.8 V và 600 mAh
Pin Nickel Cadmium Dual-Lite được phê duyệt
Pin Hubbell Dual-Lite Nickel Cadmium (Ni-Cd) đã được thử nghiệm và phê duyệt theo tiêu chuẩn UL 924 để sử dụng với Dual-Lite CV3, CVD, LE, LN4X, LX & SE và Hubbell Lighting DMX, GC & NV3 Series. Những loại pin này cung cấp dòng định mức lên đến 600 mA và hoạt động ở nhiệt độ từ 0 đến 45 độ C.
Pin Hubbell Dual-Lite Nickel Cadmium (Ni-Cd) đã được thử nghiệm và phê duyệt theo tiêu chuẩn UL 924 để sử dụng với Dual-Lite CV3, CVD, LE, LN4X, LX & SE và Hubbell Lighting DMX, GC & NV3 Series. Những loại pin này cung cấp dòng định mức lên đến 600 mA và hoạt động ở nhiệt độ từ 0 đến 45 độ C.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bơm nước thải và nước thải bể phốt
- Phụ kiện máy nén khí
- Hội thảo
- Kiểm tra bê tông
- Dây vải
- Hệ thống lọc nước
- Phụ kiện lắp ống đẩy để kết nối
- Tay áo chống cắt
- Nhông xích
- Máy hút mùi nhà bếp thương mại
- ARC ABRASIVES Đai nhám hạng trung
- ACCUFORM SIGNS Thẻ cảnh báo 5-3 / 4 x 3-1 / 4
- DIXON Máy khoan không khí mặt đất
- GENERAL PIPE CLEANERS Công cụ truy xuất
- GENERAL PIPE CLEANERS Bộ ngắt mạch lỗi nối đất
- COOPER B-LINE Kẹp ống cạnh sê-ri B671
- DORMONT Đầu nối khí đốt cố định dòng S1675
- EATON Mô-đun Đi-ốt/Thristor Sê-ri SVX9000
- BROWNING Loại Q1, Ống lót côn tách
- FEIN POWER TOOLS Máy hút bụi silic đa năng có dây